ゴム緑のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
527件の「ゴム緑」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム」、「ゴムマット」、「アルミ板 1.5mm」などの商品も取り扱っております。
ツヤマット 永興化成ランキング1位
ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.5幅(mm)915
1巻
1,798税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

印マット シヤチハタランキング2位
美しい印影が残せる、印マット。印材にやさしい素材を採用、なつ印時の感触もソフトです。常に鮮明な印影を押すための、なつ印用のマットです。素材は気温の変化による軟化や硬化が少ない天然ゴムを使用しています。
繰り返し・詰め替え対応
1枚ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

作業台用ビニールマット TRUSCOランキング3位
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
1枚
6,798税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

静電マット goot(太洋電機産業)ランキング4位
goot(太洋電機産業)静電マット
光沢をおさえた緑色。作業台、床どちらにも使用できます。ゴムシートなので弾力性があり、また机・床などの形状に合わせて切断可能。静電気拡散層(緑)約0.5mmと導電層(黒)約1.5mmの二重構造。静電気拡散材料が使用されている製品です。
抵抗(Ω)(表面 緑)107~109/sq、(裏面 黒)103~105/sq材質合成ゴム硬度65
1枚
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EVRカラーゴム 緑 オーサカゴムランキング5位
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
1枚
1,298税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

ノンスリップで消音にも効果的です。 筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。 作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
材質天然ゴム厚さ(mm)3グリーン(表裏とも)幅(m)1
1巻
15,200税込16,720
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。厚さ(mm)2材質導電性ゴムタイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
1枚
419税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1巻
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
商品タイプボード厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)2表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)。1×103~105(ブラック層)幅(m)1
1枚
4,298税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホワイトボ-ド用マーカーを使えば書き消しが出来ます。 等方性マグネット。
寸法(mm)150×200厚さ(mm)0.8仕様つやあり材質表面/PVC-P+PPフィルム、裏面/マグネットシート商品タイプホワイトボード
1枚
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホワイトボードマーカーを使えば、書き消しできるツヤ有りタイプ。 ハサミでカット出来ます。 等方性マグネット。
寸法(mm)100×300厚さ(mm)0.8材質PVC、ゴム磁石商品タイプボード
1枚
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

携帯できるコンパクトサイズ。角が丸いソフトな仕上がりです。
材質上質天然ゴム繰り返し・詰め替え対応
1枚
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Star Field(星野商店)天然ゴムグリーン
スマホタッチパネル対応
用途柔らかく梱包作業に材質ポリエステル・その他、コーティング部分:天然ゴムグリーン使用上の注意保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
1双
198税込218
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に材質ゴム厚さ(mm)3質量(kg)約40(表)緑、(裏)黒寸法(m)1×10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)7
1本
2,198税込2,418
当日出荷

軸径(Φmm)1.8グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
1セット(10枚)
2,098税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Star Field(星野商店)天然ゴムグリーン 10双入り
スマホタッチパネル対応
用途柔らかく梱包作業に材質ポリエステル・その他、コーティング部分:天然ゴムグリーン使用上の注意保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
1セット
1,998税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)