ゴム締め式のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
130件の「ゴム締め式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ タイヤ」、「キャスター 部品 ゴム締め式」、「キャスター ねじ込み式」などの商品も取り扱っております。
形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし ねじ寸法T 22 キャスタータイプ 差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー シングルストッパー ねじ寸法T 22 キャスタータイプ 差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム締め式キャスター 一般用 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪) ウレタン(ベアリング入り) 種別 一般キャスター 形状 ストッパー付 車輪幅(mm) 27 金具仕上 クロームメッキ ストッパー シングルストッパー 偏心E(mm) 25 軸長L(mm) 50 ねじ寸法T 22 始動力(daN) 7.2 旋回始動力(daN) 14.4 キャスタータイプ 差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

ゴム締め式キャスター 一般用
形状 自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし ねじ寸法T 22 キャスタータイプ 差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状 自在車 型式 LTF型 金具仕上 三価ユニクロ 対辺(mm) 14 ストッパー なし 軸長L(mm) 38 キャスタータイプ 差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ゴム締め式キャスター 一般用
材質(車輪) ウレタン(ベアリング入り) 種別 一般キャスター 車輪幅(mm) 27 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし 偏心E(mm) 25 軸長L(mm) 50 ねじ寸法T 22 始動力(daN) 7.2 旋回始動力(daN) 14.4 キャスタータイプ 差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質(車輪) ウレタン(B入り) 仕様 自在車S 車輪幅(mm) 27 金具仕上 クロームメッキ ストッパー シングルストッパー 偏心E(mm) 32 軸長L(mm) 50 ねじ寸法T 22 始動力(daN) 8.4 旋回始動力(daN) 16.8 キャスタータイプ 差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

形状 自在車 車輪幅(mm) 27 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし 偏心E(mm) 32 軸長L(mm) 50 ねじ寸法T 22 始動力(daN) 8.4 旋回始動力(daN) 16.8 キャスタータイプ 差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状 自在車S 金具仕上 三価ユニクロ 対辺(mm) 14 ストッパー 回転ストッパー付 軸長L(mm) 38 キャスタータイプ 差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ゴム締め式キャスター 一般用 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
形状 自在車S 金具仕上 クロームメッキ ストッパー シングルストッパー ねじ寸法T 22 キャスタータイプ 差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具) スチール 材質 鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 自在車 キャスタータイプ 差し込み式キャスター 材質(車輪) エラストマー ストッパー なし 軸径T(mm) 23.5 材質(本体) スチール 形状 自在車
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪) ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 420EU自在車 取付方式 差込プラグ 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし 軸長L(mm) 53 キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ゴム締め式キャスター 一般用
材質(車輪) ウレタン 種別 一般キャスター 車輪幅(mm) 25 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし ねじ寸法T 22 キャスタータイプ 差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状 自在車 型式 420EX自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状 自在車 型式 420EX 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
839 税込923
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
2,598 税込2,858
当日出荷

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状 自在車S 型式 415EX自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
989 税込1,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
1袋(4本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)