ゴム輪受口のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「ゴム輪受口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 自在 継手」、「ゴム輪 パッキン」、「ゴム輪」などの商品も取り扱っております。
下水道用直管です。
用途下水道塩ビ管 形状 下水継手 材質(本体) PVC 寸法L(mm) 800 材質(パッキン) SBR
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


下水道用自在直管です。
用途下水道塩ビ管 形状 下水継手 材質(本体) PVC 材質(パッキン) SBR
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状 下水継手 材質(本体) PVC 材質(パッキン) SBR
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6741 材質 塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Aron(アロン化成)CU ゴム輪受口短管
形状 ソケット 種類 塩ビ管用継手 寸法L(mm) 120±10 寸法D(mm) 165±0.5 寸法l(mm) 102±5 寸法d1(mm) (最小)166
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ヴァンテックVPWパイプ
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。 トラスコ品番 602-0984 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 1996±3.0 厚さ(mm) 2.5 寸法L(mm) 1996±3.0 呼び径(mm) 13 寸法t(mm) 2.5 寸法D(mm) 18 外径(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
翌々日出荷


半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格 JIS K6741 長さ(m) 4 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 パイプ 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下水道用直継手です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状 下水継手 材質(本体) PVC 寸法L(mm) 210 寸法L1(mm) 112 寸法d1(mm) 166.7 材質(パッキン) SBR
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 ソケット タイプ DV 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 メーカー規格 使用流体 排水用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状 下水継手 材質(本体) PVC 材質(パッキン) SBR
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様 各寸法には許容差があります。 材質 硬質ポリ塩化ビニル管 形状 パイプ グレー 規格 JIS K6741規格 最高使用温度(℃) 40
1本
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニル管 形状 ソケット グレー タイプ DV 使用圧力(MPa) 静水圧:0.75以下 使用流体 排水 最高許容圧力(MPa) 1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 規格 JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)