- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- ゴム銃のおすすめ人気ランキング
ゴム銃のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新78件の「ゴム銃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鳩駆除 エアガン」、「害獣対策エアガン」、「ゴム鉄砲」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]3連射ハンドガンクラフト
3連射の輪ゴム鉄砲がつくれる。※輪ゴムは付属の的以外に向けて発射しないでください。材質:段ボール,PP,ゴム。サイズ:完成サイズ:180×120×15mm。セット内容:本体外側×1、本体内部1×1、本体内部2×1、本体内部3×2、本体内部4×2、ロック外側×1、ロック内側1×1、ロック内側2×1、トリガー外側×1、トリガー内側1×1、トリガー内側2×1、輪ゴムかけ×1、グリップ1×1、グリップ2×1、的×3、的スタンド×3、プラネジ×5組、輪ゴム×4
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体外側×1、本体内部1×1、本体内部2×1、本体内部3×2、本体内部4×2、ロック外側×1、ロック内側1×1、ロック内側2×1、トリガー外側×1、トリガー内側1×1、トリガー内側2×1、輪ゴムかけ×1、グリップ1×1、グリップ2×1、的×3、的スタンド×3、プラネジ×5組、輪ゴム×4材質段ボール・PP・ゴム寸法(mm)完成サイズ:180×120×15質量(g)140包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
¥637税込¥701
当日出荷
排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)8圧力(kg/cm2)15RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥539税込¥593
当日出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付エスコ品番EA597X全長(mm)200到達距離(m)15取扱説明書(0.24MB)
1個
¥24,600税込¥27,060
翌日出荷
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム色飴
アーテック[学校教材・教育玩具]木製9連式輪ゴム銃
9連式の木製輪ゴム銃。撃てば癖になる射撃音グリップに厚みがあるので持ち心地バツグン。材質:ポプラベニヤ。サイズ:300×220×8mm。セット内容:パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×15、木ダボ×2、やすり×1
用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×15、木ダボ×2、やすり×1材質ポプラベニヤ寸法(mm)300×220×8
1個
¥1,000税込¥1,100
3日以内出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4空気使用量(L/min)630ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ流体空気接続口常圧用カプラー関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり長さ(mm)700幅(mm)1100質量(kg)1.4
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
腕に装着して勢いよく発射ロケットパンチ。全長約28cmのBIGなロケットパンチがつくれるキットです。 スコープ付きで本格的着色できるので、自分だけのオリジナルのロケットパンチがつくれます。接着剤不要で簡単。材質:ダンボール。サイズ:組立時:約145×175×280mm。セット内容:パーツ、輪ゴム、紙管他
用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容パーツ、輪ゴム、紙管他材質ダンボール包装形態ヘッダー付OPP袋組立寸法(mm)約145×175×280アズワン品番65-2744-56
1セット
¥682税込¥750
3日以内出荷
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。対象動物鳥類トラスコ品番375-9733幅(mm)113材質(本体)ABS樹脂質量(g)430奥行(mm)90材質(磁石)フェライト磁石
アーテック[学校教材・教育玩具]ボイスチェンジャー工作キット
録音した声が高い声や低い声にチェンジ。材質:紙,鉄,銅線。サイズ:基盤:45x70x20mm、台紙セット:210x295x2mm。セット内容:基盤×1、台紙セット×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容基盤×1、台紙セット×1材質紙、鉄、銅線寸法(mm)基盤:45×70×20、台紙セット:210×295×2
1セット
¥1,437税込¥1,581
当日出荷





![3連射ハンドガンクラフト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono43369744-241211-02.jpg)









![木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48417734-241211-02.jpg)
![木製9連式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48417750-241211-02.jpg)



![BIGロケットパンチクラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono75999736-241211-02.jpg)


![ボイスチェンジャー工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono85384916-220714-02.jpg)