ゴール4350のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
26件の「ゴール4350」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関ドアシリンダー」、「シリンダー交換」、「ASLX」などの商品も取り扱っております。
面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール)ランキング1位
コンパクトな設計。 良好な操作性。
用途玄関など材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図
1個
5,898税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

面付箱錠 L435 レバー GOAL(ゴール)ランキング2位
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
1個ほか
7,998税込8,798
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

面付箱錠シリーズ 4350 GOAL(ゴール)ランキング3位
コンパクト設計の面付錠
用途集合住宅の玄関スチールドア用シリーズ4350シリーズキー数3
1組
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール)ランキング4位
大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
1個ほか
9,298税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

面付箱錠4350シリーズ GOAL(ゴール)ランキング5位
優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。 主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。 良好な操作性。偏心握玉もあります。
用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40
1個
5,898税込6,488
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
1セット
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
用途玄関など材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~44
1個
7,598税込8,358
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)33~43
1個
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゴールドウインAC対応Fワンピ PP1940
従来のポリエステル繊維と比較して格段に耐久性が高められた素材ソロテックス(R) オートクレーブ滅菌を重ねても繊維の強度低下が小さくソフトな風合い 発塵量の増加も少なく、防塵機能が持続 袖口、裾口、ウエストにAC耐久ゴム、ファスナーもAC対応品を使用してウエア全体の耐久性を高めています 裁断面のケバ立ちを抑えるレーザーカット メルトカットによる縫製の始終のケバを無くし、異物落下を極限まで減らします
仕様フロントファスナー型フード付き、フード後頭部サイズ調整アジャスタ付き材質SOLOTEXグレードクラス100~、オートクレーブ対応
1着
17,980税込19,778
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
1組
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
1セット
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598税込3,958
当日出荷

操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座アンバー仕上げ(アンバー色)
1組
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
1セット
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途集合住宅の玄関スチールドア用シリーズ4350シリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18
1個
6,598税込7,258
3日以内出荷

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)36
1セット
3,598税込3,958
当日出荷

外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
用途玄関、勝手口、事務所、会議室などシリーズLXシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
1個ほか
3,898税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)