サイクルコンピュータ キャットアイのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「サイクルコンピュータ キャットアイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイクルコンピューター」、「自転車用時計」、「キャットアイ」などの商品も取り扱っております。
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目 走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離 電池寿命 約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) 仕様 CO2削減量:0.00~999.99kg。タイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)。ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い 寸法(mm) 55.5×37.5×18.5 質量(g) 28 電源 リチウム電池CR2032×1 時計機能 0:00'~23:59'[1:00'~12:59'] カロリー(kcal) (消費)0~99999 最高速度(km/h) 0.0 ~199.9 距離(km) (積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h) 0.0(4.0)~199.9 平均速度(km/h) 0.0~199.9 走行時間 0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km) 0.00~999.99
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
寸法(mm) 55.5×37.0×16.5 質量(g) 26.4 電源 コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1 電池寿命 コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km 時計機能 0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可) カロリー(kcal) (消費)0~99999 最高速度(km/h) 0.0(4.0)~105.9 距離(km) (積算)0~99999 走行速度(km/h) 0.0(4.0)~105.9 平均速度(km/h) 0.0~105.9 測定項目 走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離 機能 ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機) 設定範囲 (タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ) バックライト 走行時間 0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km) 0.00~999.99
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CATEYEPADRONE+
「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー 大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能 「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能 シンプル操作のオートスタート専用モデル コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g) 26 バックライト
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シティサイクル・電動車にも使用OK 計測機能 速度(走行速度・平均・最高) 距離(走行距離・積算) 時間(走行時間) 時刻 大型液晶画面
ブラック
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ 新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場! よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく シンプル操作のオートスタート専用モデル フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
測定項目 走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度 寸法(mm) 47×32×12.5 質量(g) 12 バックライト
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 バックライトが点灯する「ナイトモード」を搭載し、夜間のデータ確認も容易に。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
測定項目 走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離 電池寿命 コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km 寸法(mm) 55.5×37.0×16.5 質量(g) 26.4 電源 コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1 機能 ペースアロー、バックライト(ナイトモード)、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機) 設定範囲 (タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ) 時計機能 0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可) カロリー(kcal) (消費)0~99999 最高速度(km/h) 0.0(4.0)~105.9 距離(km) (積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h) 0.0(4.0)~105.9 平均速度(km/h) 0.0~105.9 走行時間 0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km) 0.00~999.99
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BluetoothSMARTセンサー対応・大画面で大きな文字の[3段]表示・クリックテック・上段と中段の表示内容を変更できるプログラマブルディスプレイ・状況に応じ必要の無い機能を非表示にできるファンクション選択・センサー自動識別と周長自動切替・センサーバッテリーアラーム・ペースアロー・積算距離入力・オート専用
バックライト 機能 ケイデンス(現在・平均・最高)・速度(走行速度・平均・最高)・心拍(現在・平均・最高)・距離(走行距離-1/-2・積算)・時間(走行時間)・時刻(12・24時間/選択可能) アズワン品番 64-9554-20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

アウトフロントタイプでブラケットと一体感がある薄型形状 日中でも確認しやすい反転液晶 表示レスポンスが良いアナログワイヤレスコンピュータ 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能 シンプル操作のオートスタート専用モデル コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 ブラケットから本体着脱可能 2018年度グッドデザイン賞受賞 iFデザインアワード2019受賞 防水性能:IPX8
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応スピード/ケイデンスセンサー バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ 対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能
適合機種 CC-RD500B ブラック アズワン品番 64-9553-37
1個
6,598 税込7,258
33日以内出荷

・キャットアイ社製無線サイクロコンピューターと充電式ヘッドライト(H-34N対応モデル)を取り付け可能。・サイクロコンピューター、ヘッドライトの角度調整が可能。・本体は冷間鍛造アルミを使用。・GPブラケットは一部のヘルメットに取り付け可能・アクションカメラも取り付け可能
アズワン品番 64-9545-61
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

サイクロコンピュータをステム前に設置できるCATEYE純正のブラケット ステム前に取り付けることによりすっきりとしたハンドルまわりを実現 目線の移動が少なく、走行中に安全にサイクロコンピュータの表示が確認可能 CATEYEサイクロコンピュータに対応(Vシリーズ、CC-TR310TW、CC-TR-210DW、CC-TR300TW、CC-TR200DW、CC-AT200W、有線モデルは除く)
付属品 スペーサー ブラック アズワン品番 64-9553-16 取付径(Φmm) 31.8mm、25.4~26.0mm(スペーサー使用)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応心拍センサー バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ 対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能
ブラック アズワン品番 64-9554-33
1個
8,898 税込9,788
33日以内出荷

適合機種 ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10 ブラック 適合パイプ径(Φmm) 22~32 アズワン品番 64-9544-05
1個
499 税込549
当日出荷


適合機種 CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、MSC-CY300、MSC-CY200、CC-TR300TW、CC-TR200DW ブラック
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。
適合 ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135 ブラック アズワン品番 64-9544-71
1個
669 税込736
当日出荷

ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。 直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。 ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。 小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。 ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品 3mmアーレンキー ブラック 質量(g) 35 タイプ 左右兼用 内径(Φmm) 16~25.4以内のハンドルバー ミラー径(Φmm) 45
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池 単4形乾電池×3 付属品 本体、ブラケット、単4マンガン×3 適合ポスト径(Φmm) 23.5~30.5
1個
359 税込395
当日出荷

適合機種 ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200 ブラック
1個
199 税込219
当日出荷