サイクルポジションのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
167件の「サイクルポジション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車スタンド ブロック」、「サイクルラック」、「サイクルキーパー」などの商品も取り扱っております。
樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品 取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm) 質量(kg) 6 適合タイヤサイズ 18~28インチ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 1070 ブラック 高さ(mm) 475 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 2820 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品 アンカーボルト(スチール M8×2本)付 適合タイヤサイズ 18~27インチ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置 下穴径(Φmm) 9.0 ねじ外径(mm) 8 付属品 オールアンカーボルト(スチール M8×2本) 材質 スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm) 434 適合タイヤ幅(mm) 45以下 適合タイヤサイズ 18~27インチ 取扱説明書 (0.9MB) 収納可能質量(kg) 35以下(目安)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 施工場所にあわせて自由に設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! さりげなく空間になじむ、コンパクトで丸みのあるデザイン。建物や敷地の曲線など場所にあわせて自由に設置可能です。
付属品 アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付 寸法(mm) Φ19×1.5鋼管 タイプ 独立タイプ 適合タイヤサイズ 12~28インチ
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

世界最小 インテリアに「こだわる」自転車スタンド。省スペース。極めたら「世界最小」。愛車を室内に飾って、ハイセンスなインテリアとして楽しみませんか。防犯や雨風からも守る為にも愛車は室内に置きたいものです。カナダのデザイナーが省スペースにこだわり、開発した[CLUG]がそれらを実現します。完成した商品はなんと世界で最も小さい自転車スタンドになりました。手のひらにおけるサイズ。自転車スタンドの多くはフレームを壁に固定するタイプ。しかし、それだとフレームを傷つけてしまう恐れがあります。今回のアイテムはタイヤを固定するタイプですので、フレームに傷が入ることは御座いません。後輪は必ず地面に接地するようにして下さい。落下の恐れが御座います。
セット内容 本体×1、取り付けネジ×2、プラグ×2、外箱×1、取扱説明書×1 寸法(mm) 42×42×32 ブラック サイズ S 適合タイヤ幅(mm) 約23~32 アズワン品番 65-2350-90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
付属品 オールアンカー(スチール M6×4本)付 適合タイヤサイズ 20~28インチ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。 従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。 底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。 ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
材質 スチール 質量(kg) 1.4 寸法(奥行D×長さL)(mm) (連結バー)22×540 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×305×230 適合タイヤ幅(mm) 50~127(5インチまで対応) 適合ホイールサイズ(inch) 18~29 アズワン品番 64-9557-28
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

自転車用の転倒防止用スタンドです。
用途自転車の整理や転倒防止に ブラック 適合タイヤ幅(mm) 55以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたステンレス製タイプ
付属品 アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付 適合タイヤサイズ 18~27インチ
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
付属品 アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付 適合タイヤサイズ 18~27インチ
1セット
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 510 ブラック 高さ(mm) 220 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 970 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

限られたスペースで効率よく収納できます。
材質 熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装) ステンカラー(SC)
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベースプレート仕様の自転車ラックです。 設置にはアンカーを打たなくていいので、誰でも簡単に設置できます。
寸法(mm) Φ19×1.5鋼管 ハンドル高さ(mm) 1100以下 ハンドル幅(mm) 600以下 適合タイヤサイズ 20~28インチ
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ 20~29インチ 材質 本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書 (0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
適合タイヤサイズ 20~28インチ
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
適合タイヤ幅(mm) 60以下 適合タイヤサイズ 20~27インチ 質量(kg) (本体)1.5、(ベース)1.3 材質(本体) SS400 材質(ベース) FCD500-7
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置くだけで自転車をホールド!置くだけスタンドPONTO新登場! ポンッと置くだけで、しっかりホールド 自転車の自重でしっかりホールド 置くだけで自転車をホールド ほとんどのスポーツ自転車に適用可能 スルーアクスル、ディスクブレーキ仕様車もOK!
セット内容 フレーム2本、プロテクター2個、脚4本、ネジ小4個、ネジ大2本、ナット2個、管2個、バネ2個、六角レンチ(大・小各1個) 材質 スチール(円形パイプ)、ポリエチレン(プロテクター)、ポリプロピレン(本体足) ブラック 幅(cm) 31.5 長さ(cm) 35~36.5(自転車設置時の最大値) 本体質量(g) 1074 高さ(cm) 27 適合タイヤサイズ タイヤ幅:76mm(3.0インチ)まで、タイヤ外径:510mm(20インチ)以上※但し、HE406規格には対応しておりません。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 敷地脇などの狭小スペースにも設置可能。マンホールやます蓋などでアンカーが打てない場所を避けて設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! ガイドが地面に近く出し入れしやすい、機能的なデザイン。
付属品 アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付 寸法(mm) Φ19×1.5鋼管 タイプ 独立タイプ 適合タイヤサイズ 12~28インチ
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷