サイクロンジェットノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
120件の「サイクロンジェットノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケルヒャー サイクロンジェットノズル」、「ケルヒャー ノズル」、「ジェットノズル」などの商品も取り扱っております。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
1,898 税込2,088
当日出荷



広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。 質量(kg) 1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。 質量(kg) 1 耐圧力(MPa) 35以下用
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AJP-1600用 ターボノズルランス
高圧洗浄機用ターボノズルランス。
適合本体 AJP-1600、AJP-1620 質量(g) 210 適合 AJP-1600、AJP-1620 種別 ターボノズルランス トラスコ品番 379-8461
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1セット
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容 トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×197×264 モーター出力(kW) 1 本体質量(kg) 3.7 最高圧力(MPa) 8 機能 クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h) 330 給水温度(℃) 40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

精和産業で「スーパーターボノズル」、フルテックで「トルネードノズル」と呼称されています。 MP型(回転ノズルにスプリングが内蔵されていますので使い勝手がいいです) ノズルは040サイズ。
付属品 2分ニップル+1分2分異径ニップル 呼び 040
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm) 2.5 ノズル長(mm) 54.5 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 818-9241 材質 本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304) 質量(g) 39 最高使用圧力 0.7MPa
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。
用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。 適合機種 AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ 質量(g) 210 トラスコ品番 442-9729
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容 トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング イエロー タイプ 静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 394×289×542 モーター出力(kW) 1.3 最高圧力(MPa) 10 機能 クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃) 40
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)