- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- サイジングツールのおすすめ人気ランキング
サイジングツールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新38件の「サイジングツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイジングツール銅管用」、「銅管皮むき」、「パイプ 拡張」などの商品も取り扱っております。
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプ
インチ
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA212CB
全長(mm)
85/100
タイプ
インチ
適合管外径(Φmm)
6.35・8・9.53・12.7・15.88
適合管外径(インチ)
1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
セット内容
サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケース
タイプ
インチ
サイズ(inch)
(3/8・1/2・3/4
適合管
建築用銅管Mタイプ
アズワン品番
64-6752-68
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールがケースに入ったキットです。
質量(kg)
1
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4、3/8、1/2、5/8
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
適合
なまし銅管専用
セット内容
エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース
方式
(拡管)手動式
本体質量(g)
875(ヘッド含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×125×45
拡管能力
3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
フレア加工拡管(スウェイジング)加工ができるお買い得なセットです。
狭い場所でも楽に作業ができる小型サイズです。
セット内容
フレア:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4)・スウェイジング:3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4・収納ケース
1セット
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ユニークなワンハンドオペレーションモデル。
数回転回すだけで銅管が切断できます。
片手で操作できるユニークデザイン。
質量(g)
230
用途銅管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
サイズによってお選び下さい。
タイプ
インチ
2層チューブの外層剥離が簡単。
外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。
適合チューブ材質
TRB/ナイロン、TRBU/ポリウレタン
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
アダプターを取換えることにより、これ一台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。
トラスコ品番
852-0683
質量(kg)
1.95
タイプ
インチ
適合サイズ
1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ。(スエイジング)3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
フレア角度(°)
45
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA206C
寸法(mm)
190×75×140(H)
質量(g)
1000
タイプ
インチ
適合サイズ
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のスエジ加工・フレア加工
トラスコ品番
125-6386
セット内容
フレアリングツール/スエジアダプター(5個)/プラスチックケース
質量(kg)
2.4
タイプ
インチ用
寸法
適合管外径(”):フレア1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4。スエジ3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
テクタッチ用 専用工具です。
マーキングと真円を確認できます。
用途差し込みシロのマーキング。
材質
C1220
仕様
0.5・3/4兼用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用