サイディング 釘のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
223件の「サイディング 釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイディング用リング釘」、「サイディング用ビス」、「サイディングキリ」などの商品も取り扱っております。

長さ(mm) 50 頭部径(Φmm) 5.3 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.2 材質 ステンレス鋼線 連結方式 プラシート 胴部形状 リング 適合釘打機 HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。
材質 ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm) 26 頭径(Φmm) 6 表面処理 パシペート ねじ径×長さ(mm) 3.3×40 穴の形状 十字穴2番
1箱(320本)
2,598 税込2,858
当日出荷

1箱(200本×40巻)ほか
9,070 税込9,977
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途木下地+窯業系サイディング 材質 SUS304 生地 呼び径(mm) 2.3 頭径(Φmm) 5 頭部 布目 胴部 不燃リング
1箱(200本×10巻)
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。
材質 ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm) 26 頭径(Φmm) 6 表面処理 パシペート ねじ径×長さ(mm) 3.3×40 穴の形状 十字穴2番
1箱(100本)
999 税込1,099
当日出荷

全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。 仕様 平頭 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 質量(g) 55 質量(g/パック) 55 頭部 平頭 胴部 スクリュー
1パック(10本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(760本)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。 材質 SUS304 頭部 平頭 胴部 スパイラルリング RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(1kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量タイプで使いやすい!
用途サイディング、下地、鋼板1.6mm以下 仕様 打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気 付属品 ノーズアダプタ(板金用、ボード用)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg) 2 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 使用釘(mm) シート釘(逆巻き):27~50 釘装てん数(本) 300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.44~0.69[4.5~7]
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

用途木下地+窯業系サイディング、タッチアップ用 材質 SUS304 呼び径(mm) 2.3 頭径(Φmm) 5 頭部 布目 胴部 不燃リング
1箱(200本×10巻)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(400g)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
材質 ハイス鋼(HSS材) シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 有効長(mm) 20 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質 SUS304 頭部形状 丸頭 胴部形状 パワースクリュー
1箱(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(400g)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイディング施工の新革命! サイディング用ビス専用設計。下穴径2.5mm皿取径5mmの下穴皿取錐。細ビスの下穴皿取にも最適。
サイズ(mm) 2.5×5mm 両頭機能 片頭
1本
979 税込1,077
当日出荷

サイディング材+木下地 サイディング材の板浮き軽減
長さ(mm) 40 呼び径(mm) 4
1パック(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷

頭部径(Φmm) 5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.5 分類 鋼板釘 連結方式 プラシート 胴部形状 スクリュウ
1箱(200本×30巻)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1kg)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

バラ釘の連結が簡単!。連結する釘を1本差し込めば、釘胴径2.2~3.0mmを読み取り自動調整します。ネイルボックス300本ストック可能。ハンドル4 回転で50本連結できます。
電源(V) 単相100 質量(kg) 12
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷