サイディングボード サイズのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
202件の「サイディングボード サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイディングボード ニチハ」、「alcパネル 50」、「サイディング」などの商品も取り扱っております。
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。 柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法 適合 適合 (建物)新築専用 仕様 45シート/ケース 厚さ(mm) 20 寸法(mm) 455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法) 質量(kg) 12
1ケース
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイト工業D-パネル
材質 (芯材)硬質ポリウレタンフォーム、(表面材)ガルバリウムカラー鋼板 長さ(mm) 1800 幅(mm) 900 厚さ(mm) 30 アイボリー
1枚
21,980 税込24,178
3日以内出荷

角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質 ガルバリウム鋼板 形状 角波 幅(mm) 650 ガルバリウム素地 ピッチ(mm) 62.6 山数 11山 板厚(mm) 0.27 山高さ(mm) 9 働き幅(mm) 626(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。 スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。 雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。 幅(mm) 約215 厚さ(mm) 約15 奥行(mm) 65
1箱(60個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm) 625 山数 6山 規格 国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材 材質 ガルバリウムカラー鋼板鋼板 形状 平板 板厚(mm) 0.35
1箱(4枚)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

ランダムに凹凸をつけた石のパターンが、見る角度によってさまざまな表情を魅せます。
材質 鋼板:遮熱性フッ素 長さ(mm) 3030 厚さ(mm) 16 保証期間 塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年 取付け方法 張り方:縦横 質量(kg/枚) 4.1 関連資料 注意事項(0.91MB) (0.91MB) 働き幅(mm) 400
1セット(2枚)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。 美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
長さ(mm) 845 幅(mm) 151.5 厚さ(mm) 12.5 基材 MDF 加工 長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し 表面 天然木単張り、塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1箱(6枚)
27,980 税込30,778
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。 モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途ブロックべい・モルタルべいに。 コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。 主な用途 外かべ・塀 使用場所 屋外用 仕様 うすめずに塗ってください 乾燥時間(時間) 約3(夏30℃)、約6(冬10℃) 危険物の類別 非危険物
1缶(8kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1組(2枚)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

グリーン購入法 適合 仕様 15シート/ケース 厚さ(mm) 8 寸法(mm) 303×303(目地共寸法)、149×22.5(実寸法) 質量(kg) 20
1ケース
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(8枚)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等 材質 亜鉛めっき鋼板 形状 角波 ピッチ(mm) 62.6 山数 11山 山高さ(mm) 9 働き幅(mm) 629(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マテリアルワールド古木タイル・ウッドタイル
チークの古材(古木)を利用した古木タイル・古木パネルです。鉄道の枕木、木造家屋の部材など、100%チークの古材を再利用したユニークな壁仕上材です。縦使い、横使い、あるいは斜め使いと、貼り方も自由な発想でご使用しただけます。木材なので、軽くて切断加工も容易です。裏側メッシュシートで継目の目立たない構成で、施工性を考慮したフックも装備しています。
用途室内外の壁面、または天井・軒裏面 材質 チーク(リサイクル古木) 質量(kg) 7 無塗装 適合面積(m2) 0.5
1箱(5枚)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
規格 国土交通大臣認定不燃材料NM-8697 山数 11山 働き幅(mm) 640
1箱(5枚)
16,980 税込18,678
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料 色見本 サービス分類 オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。 スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。 雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。 幅(mm) 約95 厚さ(mm) 約11 奥行(mm) 45
1箱(200個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)