- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- サイディング用リング釘のおすすめ人気ランキング
サイディング用リング釘のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新98件の「サイディング用リング釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイディング 釘」、「サイディングキリ」、「鋼板釘」などの商品も取り扱っております。
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質
SUS304
頭部
平頭
胴部
スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパネ等にグリップを打つ場合にご使用下さい。釘にリング状のキザミが入っている為、抜けにくく、保持力抜群です。
寸法(mm)
19
1セット(1000本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質
SUS304
頭部形状
平頭
胴部形状
パワースクリュー
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。
仕様
平頭
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
55
質量(g/パック)
55
頭部
平頭
胴部
スクリュー
全長(mm)
50
呼び径(mm)
2.3
頭径(Φmm)
5
入数
580
1箱(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
5.3
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.2
材質
ステンレス鋼線
連結方式
プラシート
胴部形状
リング
適合釘打機
HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
サイディング施工の新革命!
釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
26
頭径(Φmm)
6
表面処理
パシペート
ねじ径×長さ(mm)
3.3×40
穴の形状
十字穴2番
1箱(320本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質
SUS304
頭部形状
丸頭
胴部形状
パワースクリュー
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上
軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部
布目
胴部
スクリュー
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
分類
鋼板釘
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質
SUS304
径(mm)
胴部:2.1
頭径(mm)
4.8
ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
用途軒天施工等に。
材質
SUS304
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード
長さ(mm)
40
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.3
形状
平頭
表面処理
ユニクロメッキ
連結方式
プラシート
適合釘打機
(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
1箱(200本×40巻)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途木下地+窯業系サイディング
材質
SUS304
色
生地
呼び径(mm)
2.3
頭径(Φmm)
5
頭部
布目
胴部
不燃リング