サイドカッターアーバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
126件の「サイドカッターアーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレートシャンクフェイスミルアーバ」、「メタルソー アーバー」、「メタルソー」などの商品も取り扱っております。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


寸法D(Φmm) 32 寸法d(Φmm) 25.4 寸法L1(mm) 70 材質 SCM435 硬度 HRC45~50 振れ精度 0.015以内
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途高送り・往復突き加工用 寸法H(mm) 20 寸法D(mm) 27 寸法D1(mm) 48 寸法W(mm) 12 寸法K(mm) 6 寸法G HCB-M12×35
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マンヨーツールMCA メタルソーアーバ
専用アーバで各種メタルソーの厚みに対応。先端部の干渉が少なく、加工能率がアップします。複数枚の取付可能。キーは脱着可能。
寸法D2(mm) 20 寸法M M6 レンチ 3mm六角
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


精密卓上フライス盤LittleMilling9用ミーリングカッターとアーバーのセットです
セット内容 ミーリングアーバー・ミーリングカッター ノコ刃内径(Φmm) 16 ノコ刃外径(Φmm) 50 テーパー MT-3 鋸身厚(mm) 1.6 アズワン品番 64-5177-98 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材料にスリット加工や材料を切断する時に使用します。
用途材料にスリットを入れたり切断します アズワン品番 64-5177-95 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理 ノンコーティング ねじれ角(°) 25 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm) D≦18:-0.050~-0.160。18<D≦30:-0.065~-0.195。30<D:-0.080~-0.240 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

豊富な種類で多種多様なワークに対応。
寸法H(mm) 30
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)