サイドジッパーブーツのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「サイドジッパーブーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気工事 靴」、「ベイツ ブーツ」、「絶縁衣」などの商品も取り扱っております。
感電の危険から守ります。スリップ防止機能付です。通気性ライニングを採用しています。 セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい) 非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)
仕様 YKKサイドジッパー 種類 セーフティーシューズ
1足
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブラック 材質 革、ナイロン製アッパー、先芯:樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)、ヒールカップ:TPU 形状 ミドルカット 質量(kg) 1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水フルグレインレザーと1680デニールポリエステルにより、耐久性・速乾性が高く、軽量の作業靴(先芯あり)です。ラバー製のアウトソールにより地面をしっかりつかみます。クッション性の高いミッドソールにより長時間履いていても疲れづらいです。
材質 防水革、ポリエステル、先芯:カーボン ブラック 足幅 EW
1足
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油汚れ、耐摩耗にすぐれたスコッチガード加工されたWolverine Warrior Leatherのアッパーです。スリップ防止機能付です。感電の危険から守ります。 セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい) 非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)
仕様 YKKサイドジッパー 形状 ハイカット 種類 セーフティーシューズ 材質(アッパー) 豚革、ナイロン 機能 耐油、耐摩耗、スリップ防止 材質(先芯) 樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠) 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ ブーツ
1足
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)レンジャー用作業靴 3450
表底土踏まず部分に滑り止めのため模様を入れました。ズボンのすそがはみ出しにくいように口周り内側に滑り止めを付けました。
用途レンジャー用作業靴です。 材質 牛革 製法 ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール) 合成ゴム 標準質量(g/片足) 630(25.5cm) 足幅 3E 筒長(mm) 210 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1足
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 革、ナイロン製アッパー、先芯:樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)、ヒールカップ:TPU
1足
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1足
24,980 税込27,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンデュランスパフォーマンスシステムによって疲労を軽減、どんな地形にも機能します。
材質 防水革、TPUパネル付ナイロン製アッパー 仕様 YKKサイドジッパー、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)、ウォータープルーフレザー、TPUの保護パネル 形状 ミドルカット 質量(kg) 1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通気性の高いウォータープルーフです。
材質 防水牛革 仕様 スリップ防止アウトソール、セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい。)、ウォータープルーフレザーを採用しています。、通気性の良いメッシュ素材を使っています。、疲労軽減の構造となっています。 形状 ハイカット 質量(kg) 2 2018年トラスコ掲載ページ 6 0994 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ ブーツ
1足
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

足首までしっかりガード。サイドファスナーで着脱もラクラク。
用途運送、建築、土木 足幅 4E 形状 ハイカット 材質(アッパー) 合成皮革 材質(ソール) PU 標準質量(g/片足) 410(25.0cm) 材質(先芯) 樹脂 材質(インソール) EVA 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ ブーツ
1足
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。 ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。 静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
ブラック 足幅 EEE 材質 踏抜防止板:ステンレス板 形状 ハイカット 質量(kg) 2 種類 静電靴 材質(アッパー) 牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス) 材質(ソール) ラバー2層 機能 防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性 JIS規格 JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格 材質(先芯) ワイド樹脂 参考質量(g) 1560(26cmを測定) 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 材質(インソール) EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロッキングチェアのように歩行を面でとらえるダイナスティコンフォート 人間工学に基づいて開発されたロッキング効果によって、新機軸の履き心地と歩きやすさを提供致します 超軽量樹脂先芯をはじめ、細部にいたるまでハイテク技術と新しいコンセプトを満載した最新設計の仕上がりです ハードに働く人々をさらにサポートする、これからの安全靴のカタチ
用途官公庁・自衛隊・自動車整備・土木建築など 形状 ミドルカット 質量(g) 990(26.0cm1足) 規格 JIS T8101 CI/S/P1 材質(甲被) 牛クロム革 標準質量(g) 920(26.0cm/1足) 靴底 発泡ポリウレタン(2層底) 材質(先芯) 樹脂製 甲被タイプ ひも
1足
14,980 税込16,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。 万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。 樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に 足幅 EEE 材質 甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:樹脂、靴底:ゴム1層 形状 ミドルカット 質量(kg) 1 種類 安全靴 電圧(V) 直流750以下、交流300以下 試験電圧(V/1分) AC50Hz3K 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水性(耐水圧)・透湿性に優れています。 滑りにくい。 3M 反射材使用 踵ホールドプロテクター 鋼製先芯入り(JIS S種相当)
種類 セーフティーシューズ 規格 JIS S種相当 材質(ソール) EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足) 435±10(26cm) 足幅 3E
1足
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。 形状 ローカット 質量(g) 840(両足) 材質(ソール) SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層) 材質(甲被) 牛革(型押しソフト) JIS規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格 足幅 3E 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
9,598 税込10,558
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BatesSRT 7
ローカットブーツ構造で踵部分にはメッシュのパッド入りです。 パネル部分と舌革に通気性に優れたメッシュを採用しています。 スリップ防止機能付です。 ヒールカウンターには成形品を採用しています。 ミッドソールにはEVA素材のクッションを採用しています。
材質 革、デュラフレックスナイロン(アッパー部分) 仕様 セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい) 形状 ハイカット 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ ブーツ
1足
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。優れた耐滑性を備えています。取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
材質/仕上 甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム 耐圧迫性荷重(kN) 15 EN規格 ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
1足
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイル、汚れ、摩擦に強いWolveriine Warrior Leather製です。通気性ラインイングを採用しています。取り外し可能なX40オーソライトの中敷きで快適な履き心地です。軽量でクッション性のあるEVA製ミッドソールが疲労を軽減します。スリップ防止機能付きです。
材質/仕上 アッパー:革、ヒールカップ:TPU、アウトソール:ゴム
1足
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な靴に付けて使用するヒール・カップです。 完全に絶縁された1メガオームの安全な抵抗入り。
コード なし 仕様 約45.8cmの導電性リボン 赤+黒 質量(g) 35
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ナイロン製のアッパーはメッシュパネル付きで通気性に優れています。取り外し可能なX40オーソライトの中敷きで快適な履き心地です。軽量でクッション性のあるEVA製ミッドソールが疲労を軽減します。スリップ防止機能付きです。
キャンティーン 材質/仕上 アッパー:ナイロン、ヒールカップ:TPU、アウトソール:ゴム 足幅 EE
1足
22,980 税込25,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)