- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- サイネージスタンドのおすすめ人気ランキング
サイネージスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新77件の「サイネージスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルサイネージ スタンド」、「デジタルサイネージ」、「ディスプレイスタンド」などの商品も取り扱っております。
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料
(0.23MB)
32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります。モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
付属品
マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4x20 4本、M5x20 4本、M6x25 4本、M8x25 4本)
質量(kg)
14.5
耐荷重(kg)
40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490
VESAマウント(mm)
100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能)
高さ調節
4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm
対応インチサイズ
32-65
折りたたみ寸法(mm)
高60×幅465×奥行1185
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料
(0.26MB)
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド
耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。
フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
付属品
TV取付ネジ、組立工具
材質
スチール
質量(kg)
39
タイプ
スタンドタイプ
取付方式
ネジ固定式
角度(°)
チルト調整:0/-5/-10
耐荷重(kg)
30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292
キャスター径(Φmm)
50・後輪ストッパー付き
ディスプレイ
縦横設置可能
中心高さ(mm)
画面:1100~1300
取付ピッチ(mm)
VESA W100~500×H100~400
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
43~55
高さ調整範囲(mm)
100ピッチ・3段階調整
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)
0-40
使用湿度範囲
20-80%(結露なきこと)
最大解像度
3840×2160ドット
スピーカー
10W+10W
高さ調整範囲(mm)
不可
稼働時間(時間)
連続:16
サービス分類
組立・設置・取付
大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
サイズ
47~65インチ(横設置は40~65)
耐荷重(kg)
35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
受付やタッチパネルに最適なサイネージスタンド!
傾斜角度・高さフリー調整可能。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
対応インチサイズ
~32インチ
積載荷重(kg)
~10
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
12.5
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
75×75、100×100、200×100、200×200
傾斜角度(°)
-10~45
関連資料
寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。
材質
スチール
質量(kg)
26
色
ブラック
取付
縦横設置可能
耐荷重(kg)
45
サイズ(inch)
43~65
対応
アンカーボルトM10対応(アンカー固定必須)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×1445×250
中心高さ(mm)
1150~1450
取付ピッチ(mm)
VESA W200~400×H200~400
高さ調整範囲(mm)
100ピッチ 4段階調整
アンカーピッチ(mm)
W450×D200
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
折り畳み可能で持ち運びに便利な傾斜タイプの簡易サイネージスタンド
機動性を追求し、パイプ形状の軽量本体、後部ローラーキャスター付き
付属品
ディスプレイ取付ねじセット
関連資料
(0.27MB)
43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。
店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。
高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。
コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。
メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。
そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。
最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。
6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様
チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本
付属品
TV取付ネジ、組立工具
材質
スチール
質量(kg)
24
色
ブラック
高さ(mm)
画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整)
耐荷重(kg)
45
サイズ(inch)
43~65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×1350×420
取付ピッチ(mm)
VESA W200~500×H200~400
RoHS指令(10物質対応)
対応
ディスプレイサイズ(目安)
43~65インチ
アンカーピッチ(mm)
W500×D320
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー2番
耐荷重(kg)
(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)
スチール(エポキシ粉体塗装)
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド
耐荷重15Kg 32~42インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのエコノミータイプ。
エコノミータイプは、ミニマムタイプにフレームカバーを装着させて見た目のデザインを向上。
付属品
TV取付ネジ、組立工具
材質
スチール
質量(kg)
30
タイプ
スタンドタイプ
取付方式
ネジ固定式
角度(°)
チルト調整:0/-5/-10
耐荷重(kg)
15、STB収納スペース:5まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×1327×600、STB収納スペース:250×180×75
キャスター径(Φmm)
50・後輪ストッパー付き
ディスプレイ
縦横設置可能
中心高さ(mm)
画面:1100~1300
取付ピッチ(mm)
VESA W100~300×H100~300
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
32~42
高さ調整範囲(mm)
100ピッチ・3段階調整
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド
耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのエコノミータイプ。
エコノミータイプは、ミニマムタイプにフレームカバーを装着させて見た目のデザインを向上。
付属品
TV取付ネジ、組立工具
材質
スチール
質量(kg)
35
タイプ
スタンドタイプ
取付方式
ネジ固定式
角度(°)
チルト調整:0/-5/-10
耐荷重(kg)
30、STB収納スペース:5まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75
キャスター径(Φmm)
50・後輪ストッパー付き
ディスプレイ
縦横設置可能
中心高さ(mm)
画面:1100~1300
取付ピッチ(mm)
VESA W100~500×H100~400
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
43~55
高さ調整範囲(mm)
100ピッチ・3段階調整
32~55V型ディスプレイ対応。キャスター付き。縦・横設置可。VESA規格100~400mm。耐荷重30kg。画面傾斜15°設置または垂直設置選択自由。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。OPTION別売りで15cmUPのアタッチメントやSTB収納もございます。
用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。
取付幅(mm)
VESA/100~400
取付高(mm)
VESA/100~400
耐荷重(kg)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能可能ディスプレイ:55V型程度(24kg)。タテヨコ兼用。RoHS指令準拠。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥60,980
税込¥67,078
9日以内出荷
デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
対応インチサイズ
~60インチ
積載荷重(kg)
ディスプレイ:~50、棚板:~15
付属品
中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
33.4
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
W:100/200/300/400/500×H:~420
傾斜角度(°)
0~5
関連資料
寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×400
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド
耐荷重15Kg 32~42インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのミニマムタイプ。
ミニマムタイプは、コストパフォーマンスに特化したシンプルデザイン。
付属品
TV取付ネジ、組立工具
材質
スチール
質量(kg)
23
タイプ
スタンドタイプ
取付方式
ネジ固定式
角度(°)
チルト調整:0/-5/-10
耐荷重(kg)
15、STB収納スペース:5まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×1327×600、STB収納スペース:250×180×75
キャスター径(Φmm)
50・後輪ストッパー付き
ディスプレイ
縦横設置可能
中心高さ(mm)
画面:1100~1300
取付ピッチ(mm)
VESA W100~300×H100~300
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
32~42
高さ調整範囲(mm)
100ピッチ・3段階調整
各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。
仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品
TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具
材質
スチール
質量(kg)
85
色
ブラック
取付ピッチ
VESA W200~400×H200~400mm
耐荷重(kg)
30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×1940×550
キャスター径(Φmm)
32(低床タイプストッパー無し)
ディスプレイ
縦設置専用
中心高さ(mm)
1250
足元スッキリな自立型ディスプレイスタンド
キャスターのない、床に据え置き設置するタイプのベースなので、エントランス、ロビー、多目的ホールなど、人が多く集まる場所への設置に最適です。
43~65インチまでの大型ディスプレイを搭載することができ、デジタルサイネージを表示させるためのSTBを収納するスペースも備えています。
付属品
TV取付ネジ
材質
スチール
質量(kg)
27
色
ブラック
取付
縦横設置可能
耐荷重(kg)
45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
STB収納スペース:270×210×50(5kgまで)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
700×1415×620
中心高さ(mm)
1150~1450
取付ピッチ(mm)
VESA W100~500×H100~400
アンカー穴(mm)
Φ12.5 4本
高さ調整範囲(mm)
100ピッチ 4段階調整
対応インチサイズ
43~65
上下調整
0°/5°
アンカーピッチ(mm)
W610×D520
1台
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷