サイフォン管のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
117件の「サイフォン管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計サイフォン管」、「圧力計 配管」、「ピーコックバルブ」などの商品も取り扱っております。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 O型 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


呼び径(A) 10 呼び径(B) 3/8 材質 ステンレス(SUS304) ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質 ステンレス(生地) 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 20
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質 仕様 O型 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズ G3/8B(PF) 外径(Φmm) 100 ケース形状 B枠(立型つば有り) 種類 汎用圧力計 精度 ±1.6%F.S. 測定対象 蒸気 測定流体 蒸気
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


蒸気圧力又は測定流体が高温の場合に用います。
使用流体 気体又は液体 質量(g) 約400 最高使用圧力(MPa) 20 巻数 一重巻 使用流体温度(℃) 350以下
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 材質(ねじ部) 黄銅 材質(ケース) 取付ねじ 管用平行ネジ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様 U型 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。 材質 BS 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
種類 一般圧力計 ねじ径 G3/8B 寸法D(mm) 78 材質(ケース) SPC 測定対象 蒸気 寸法h(mm) 70 材質(ブルドン管) C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅 材質(株) C3604BD 寸法f(mm) 18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

蒸気用に使用する放熱用タテ型パイプ
最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 蒸気
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 89 外径(Φmm) 75 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 14 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
3,788 税込4,167
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g) 470 種類 一般圧力計 ねじ径 G3/8B 材質(ケース) SPC 測定対象 蒸気 材質(株) C3604BD
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 114 寸法D(mm) 82 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 14 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)