サイホンブレーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「サイホンブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バキュームブレーカー」、「サイホン 防止弁」、「背圧弁」などの商品も取り扱っております。
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器 分類 バキュームブレーカ 呼び径(A) 20(3/4) 端接続 給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ 材質(本体) CAC406 適合流体 水・温水 耐圧(MPa) 水圧にて1.75 流体温度(℃) 5~90 取付方式 鉛直から5°以内の正立取付 ストレーナー 40メッシュ 材質(ディスク) EPDM・C3604 仕様 空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上 使用圧力範囲(MPa) 1.0以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、 負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、 負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
材質 本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604 使用流体 上水 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 使用温度(℃) KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


二次側のサイホン現象の防止、また、真空破壊などを行います。
全長(mm) 62 外径(Φmm) 41 取付ねじ Rc1/2 アズワン品番 64-6513-43
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

使用圧力範囲(MPa) 0.75以下 流体温度(℃) 5~60 材質(本体) CAC406C又はC3604B 材質(ボール) ポリエチレン 適合流体 水道水・工業用水 材質(ディスク) NBR 材質(ストレーナ) SUS304 作動圧力(kpa) 【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) C3604 形式 真空逃し弁 最高温度(℃) 200 最高圧力(MPa) 1 接続 JIS R 適合流体 蒸気・空気 材質(弁体・弁座) CAC・C3604 圧力調整範囲(kPa) -0.5~-21
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 材質(本体) PVC 設定圧力(MPa) 標準0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
材質(本体) ステンレス鋼 接続方式 入口/JIS R、出口/JIS Rc 最高使用温度(℃) 90 適合流体 冷温水 使用流体 冷温水 材質(ガスケット) 合成ゴム 材質(フタ) ステンレス鋼 材質(ディスク) 合成ゴム 適合圧力(MPa) 0.0.1~1.0 材質(フロート) ステンレス鋼
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

負圧発生時の空気吸入量が大きい。(急速吸気機能) 圧力下で確実な空気排出作動。(圧力下排気機能) 初期通水時の空気排出量が大きい。(初期排気機能) 排気時に水の排出がありません。 吸排気口は回転自在。 吸気部にネット内蔵。
質量(kg) 1.3 材質(本体) CAC406 種類 青銅製 使用流体 水道水 流体温度(℃) 5~40 取付姿勢 鉛直から5°以内の直立取付 適合流体 水道水 端接続 入口:JIS Rねじ注.、吸排気口:JIS Rc1ねじ 材質(弁体・弁座) PP樹脂・CAC・EPDM 適合圧力(MPa) 0.01~1 材質(フロート) PP樹脂
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質 本体:ステンレス鋼 材質(本体) ステンレス鋼 種類 空気抜弁 形式 フロート式 最高温度(℃) 100 接続 入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体 冷温水 材質(ディスク) FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa) 0.01~0.3 材質(フロート) 耐熱樹脂
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。 圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。 初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。 排気時に水の排出がありません。 吸排気口は360°回転します。 吸気部にネットを内蔵しています。 ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg) 1.2 材質(本体) SCS13 使用流体 水道水 流体温度(℃) 5~40 取付姿勢 鉛直から5°以内の直立取付 適合流体 水道水 端接続 入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ 材質(弁体) PP樹脂・SUS・FKM 材質(弁座) PP樹脂・SUS・FKM 適合圧力(MPa) 0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保) 材質(フロート) PP樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)1.75
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


真空発生器の真空特性はそのままに、真空破壊エアを制御。 従来の真空破壊エアの流量制御に、圧力制御をプラスし、ワークの吹き飛ばしを防止。 真空破壊回路にリリーフ機能(余分な圧力を逃がす機能)を設け、真空破壊時間の短縮化を実現。 樹脂本体部の回転と継手部の回転により、チューブ取出方向が自由に。
設定範囲 リリーフ弁作動圧力:-0.015~0.015MPa RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道法性能基準適合品 小型黄銅製
付属品 排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)。(ビニルチューブは付属していません) 質量(kg) 0.6 材質(本体) C3771ニッケルクロムメッキ 形式 フロート式 寸法H(mm) 112 寸法D(Φmm) 59 使用流体 水・温水 フロート ポリプロピレン 流体温度(℃) 5~100 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75[17.5] 適合流体 水・温水 端接続 JIS Rねじ(管端コアに対応しています) 材質(弁体・弁座) CAC(青銅鋳物)・合成ゴム 適合圧力(MPa) 1.0以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨシタケ吸気弁 VB-10
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体) 青銅 or 黄銅 材質 シール材:合成ゴム 種類 吸気弁 全高(mm) 52 最高圧力(MPa) 0.01~1.0 接続 JIS R 適合流体 水道水(上水) 適合温度(℃) 0~95(凍結不可)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管内の真空状態(負圧)を防ぐためにエアーを吸い込みます。
用途灌水用資材 寸法(inch) 3/4M 水圧 最大作動:10
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50(流体) 規格 JIS 材質(シール) EPDM 接続方式 差込み 材質(ダイヤフラム) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃) -29℃~120℃ 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) CAC406 材質(ヒンジピン) C3604BD 材質(プラグ) C3604BD クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吐出側ホースに取り付けて使用します。 オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続 (IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ 設定圧力(MPa) 0.17±0.04 材質(本体) PVC 材質(スプリング) ハステロイ 適合ポンプ B11・16・21・C16・21
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) 80以下 最高使用圧力(MPa) 1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ) CAC406 材質(ジスク) NBR クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)