- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- サイホン管のおすすめ人気ランキング
サイホン管のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新285件の「サイホン管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイフォン管 蒸気」、「圧力計サイフォン管」、「圧力計 配管」などの商品も取り扱っております。
水回りの工事などで使用ください。
材質のバリエーションで選択ください。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質
ステンレス(生地)
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
20
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
O型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
蒸気圧力又は測定流体が高温の場合に用います。
使用流体
気体又は液体
質量(g)
約400
最高使用圧力(MPa)
20
巻数
一重巻
使用流体温度(℃)
350以下
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質
鉄
仕様
O型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様
U型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
品番のうしろは呼、( )内はA(ミリ)
水回りの部品などで重宝します。
材質
黄銅
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズ
G3/8B(PF)
外径(Φmm)
100
ケース形状
B枠(立型つば有り)
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
測定対象
蒸気
測定流体
蒸気
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ねじ込み式継手
取付ねじ(d1)
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
仕様
U 型及びリングサイホン. 圧力ゲージの保護 BSP接続。 ナット金具付属 ; 754-735 754-735 : カーボンスチール製リング型サイフォン ; 352-2020 352-2020 及び ; 352-2036 352-2036 : 軟鋼製U型サイフォン
流体を遮断するために使用するメートルコック。
最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。
材質
BS
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
材質(ねじ部)
黄銅
材質(ケース)
鋼
取付ねじ
管用平行ネジ
流体を遮断するために使用するメートルコック。
最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1