- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- サイレンサーノズルのおすすめ人気ランキング
サイレンサーノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新179件の「サイレンサーノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消音ノズル」、「消音装置」、「拡散ノズル エアー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)
30
ノズル接続径
G1/8
トラスコ品番
228-0680
材質/仕上
真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)
18
ノズル形状
特殊
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A))
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
79デシベルまでの消音効果があります。
トラスコ品番
373-9210
サイズ
55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)
15
ノズル口径(Φmm)
Φ1.0×12
ノズル取付部
ネジ径G1/8
トラスコ品番
288-2141
材質
真鍮
質量(g)
10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ノズル長(mm)
25
取付口
(ノズル)G1/8
質量(g)
22
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)
25
ノズル口径(Φmm)
Φ1.0×8
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
288-2159
材質
真鍮
質量(g)
16
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。
用途騒音対策に
全長(mm)
25
ノズル外径(Φmm)
20
トラスコ品番
818-9226
適合本体
シリーズ208/210
質量(g)
3
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)
樹脂
使用圧力(MPa)
0~1
使用流体
空気
接続口
R
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
ノズル長(mm)
24
口径(Φmm)
3
ノズルねじ径(inch)
UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)
9
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番
EA123AB-17
最高使用圧力(MPa)
1.2
材質(ボディ)
アルミ
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。
耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。
材質(本体)
ステンレス鋼
接続方式
JIS Rc
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
90
適合圧力(MPa)
0.05~0.7
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
作業性をUP!
用途に合わせエアーブロー。
トラスコ品番
805-0888
ノズル長(mm)
15
ノズル口径(Φmm)
1×12
ノズル取付口
G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ノズル取付口
G1/8
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オプション品・消音ストレートノズル。
適合機種
G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)
41(セット時)
ノズル口径(Φmm)
1×16(吸引口/Φ3mm×6)
取付ねじ
G1/8
適合
601AXE-ALFA
トラスコ品番
353-1007
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
-10~60
空気使用量(L/min)
280
騒音値(dB)
70(A)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷