- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- サイロックのおすすめ人気ランキング
サイロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新193件の「サイロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネグロス サイロック」、「感知器 取付 金具」、「メタルコンテントタイ」などの商品も取り扱っております。
適合
空気管:Φ2mm
表面処理
ダクロタイズド塗装
適合ケーブル(Φmm)
4.2~6.5
天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。
材料の弾性で、簡単、確実に支持できます。
色
青
材質
ナイロン66
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
1.6
引張強度(N)
280
最小結束径(Φmm)
10
差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。
素材は透明感のあるポリプロピレン
頭部形状がコンパクト
差込部は絡まりにくい構造
用途タグなどの取り付けに
長さ(mm)
130
結束径(Φmm)
40
色
クリア
材質
ポリプロピレン
1セット(100本)
¥189
税込¥208
当日出荷
適合
感知器取付穴ピッチ:66.7mm
表面処理
電気亜鉛めっき(C)。HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
適合フランジ厚(mm)
3~13
1箱(10組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)
75~200
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)
45~75
寸法C(mm)
15~20
適合フランジ厚(mm)
3~20
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
寸法A(mm)
75~200
寸法B(mm)
45~75
寸法C(mm)
15~20
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質
ナイロン66
色
乳白
RoHS指令(10物質対応)
対応
形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。
適合
感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合
感知器取付穴ピッチ:66.7
材質
溶融亜鉛めっき鋼板。ねじ、ナット:電気亜鉛めっき
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。
サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。
基本色は白地に黒文字
「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。
素材は透明感のあるポリプロピレン
頭部形状がコンパクト
差込部は絡まりにくい構造
用途タグなどの取り付けに
長さ(mm)
130
結束径(Φmm)
40
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
1セット(100本)
¥189
税込¥208
3日以内出荷
1箱(20個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
適合
感知器取付穴ピッチ:66.7mm
表面処理
電気亜鉛めっき(C)。HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
適合フランジ厚(mm)
3~13
1箱(10組)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1箱(10個)
¥769
税込¥846
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質
本体:金属検知ポリプロピレン(PP)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
色
明青色