- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- サウナ 砂時計のおすすめ人気ランキング
サウナ 砂時計のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新91件の「サウナ 砂時計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サウナタイマー」、「サウナ用 温湿度計」、「サウナ 温度計」などの商品も取り扱っております。
歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質
本体/木・ガラス。砂/ガラス
材質
本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)
Φ55×112
質量(g)
53
精度
±50秒以内
測定時間
5分
アズワン品番
64-7923-08
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所
浴室
付属品
耐熱コード(1m)
材質
鉄・アルミニウム・ガラス
電源
単相100V
耐熱温度(℃)
110
クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計
種別
3分計
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス
寸法(mm)
93×35×24
質量(g)
141
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間精度
±20秒以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外寸(mm)
Φ280×70
質量(kg)
1.5
耐熱温度(℃)
100
コード長さ(m)
1(コードカバー1m付)
材質
鉄板(STS)
仕様
乾湿サウナ
電源
単相100V
表示形式
アナログ
カウントアップ機能
○
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質
ABS樹脂
電源
リチウム電池CR2025
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
最大設定時間
99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)
約15
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99分59秒
濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。
最大設定時間
99分50秒
防水性
IPX2
表示形式
デジタル
時計機能
○
カウントダウン機能
○
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品
モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)
約67(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×82×15
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式
デジタル
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定
最大99分50秒、最小10秒
タイマの数
1
アラーム時間&音量
ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性
IPX4
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容
キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
おしゃれに光るスティック!光の色が変化する!電池内蔵(電池交換可)
材質
PP、PS
寸法(mm)
320×70×35
形態
包装:PP袋入
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
壁掛け用
1目盛(℃)
2
材質
アルミ
タイプ
壁掛け
測定範囲(℃)
0~150
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
サウナ用温度計
3分計付だからしっかりはみがき!
色
ブルー
材質
木、ガラス、石英
高さ(mm)
約70
1個
¥491
税込¥540
3日以内出荷
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式
アナログ
機能
強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計
直径(Φmm)
320
付属品
単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)
1.1
色
白(ホワイト)
種類
掛け時計
電源
単3マンガン乾電池×1本
寸法(Φ×mm)
320×58
使用電池
マンガン単三電池1本使用(別売)
電池寿命
約1年
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使用場所
浴室
材質
アルミニウム・ガラス
温度表示
0~150℃
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
200×30
TKG品番
9-2470-0401
TKG品番(2017)
6-2252-0401
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷