サウナタイマー 12分計のおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
102件の「サウナタイマー 12分計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サウナ用 温湿度計」、「サウナ 温度計」、「温度計 100°c」などの商品も取り扱っております。
赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所 浴室 付属品 耐熱コード(1m) 材質 鉄・アルミニウム・ガラス 電源 単相100V 耐熱温度(℃) 110
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外寸(mm) Φ280×70 質量(kg) 1.5 耐熱温度(℃) 100 コード長さ(m) 1(コードカバー1m付) 材質 鉄板(STS) 仕様 乾湿サウナ 電源 単相100V 表示形式 アナログ カウントアップ機能
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)砂時計
木製スタンド付の砂時計です。
材質 硝子/木 高さ(mm) 146 外径(mm) 82
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置いても掛けても使えるバスクロック 置き掛け兼用(背面スタンド付き) 背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます 防滴加工(IPX2相当
種類 掛置兼用 表示方式 アナログ 機能 防滴、スタンド兼タオルハンガー 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 215×180×55 質量(g) 260 電池 単三形×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け用
1目盛(℃) 2 材質 アルミ タイプ 壁掛け 測定範囲(℃) 0~150 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 サウナ用温度計
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質 本体/木・ガラス。砂/ガラス
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所 浴室 材質 アルミニウム・ガラス 温度表示 0~150℃ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 200×30 TKG品番 9-2470-0401 TKG品番(2017) 6-2252-0401
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

新富士バーナーSATO 砂時計
材質 本体:天然木・ソーダガラス、砂:砂鉄
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式 アナログ 機能 ・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 直径(Φmm) 320 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.2 シルバー 種類 掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 320×58 寸法(Φ×mm) 320×58 使用電池 アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命 約2年 電波時計
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など 付属品 取扱説明書・保証書・掛け具 材質 プラスチック ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 320×320×55 本体質量(g) 740 表示方式 アナログ 機能 夜間秒針停止 使用電池 単3×1 (別売) 防塵防水性能 IP67 アズワン品番 64-8887-07 電波時計
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類 掛時計 表示方式 アナログ 使用電池 単3形アルカリ乾電池×1 材質 (フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm) 350 質量(g) 890 精度 平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 350×44 電池寿命 約1年 連続秒針 ○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式 アナログ 機能 屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番 002-6867 材質 枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg) 3.1 種類 掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 450×78 使用電池 リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命 約5年 アズワン品番 1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式 アナログ 機能 電波受信、夜間秒針停止 直径(Φmm) 420 付属品 モニター電池 材質 プラスチック、ガラス 質量(g) 1350 種類 掛時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 420×45 電池 単三形×1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

見やすい 直径14cmの大きなサイズ お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます。
セット内容 本体×1、吸盤×3、スタンド×1 材質 本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC 包装形態 化粧箱+ブリスター 寸法(mm) Φ140×45 アズワン品番 65-1825-35
1個
910 税込1,001
当日出荷

学校や病院などパブリックな広いスペースにおすすめです。書体や時分針など見易さにこだわりました。
表示方式 アナログ 機能 ・コチコチ音の気にならない連続秒針・電波OFF機能・電波サーチ機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能付・ユニバーサルデザインフォント使用 ・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 直径(Φmm) 550 トラスコ品番 835-6075 材質 金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg) 3.3 シルバー 種類 掛け時計 電源 単3アルカリ乾電池×4本 寸法(Φ×mm) 550×55 使用電池 アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命 約5年 グリーン購入法 適合 電波時計
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計 種別 3分計 材質 本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス 寸法(mm) 93×35×24 質量(g) 141 RoHS指令(10物質対応) 対応 時間精度 ±20秒以内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

「もしも」を想定し防災・減災を目的とした掛け時計。 軽くて割れにくいアクリル樹脂製前面ケースで安全面に配慮。 秒針が連続してスムーズに動きます。
機能 連続秒針、アクリル樹脂前面ケース 表示方式 アナログ 付属品 取扱説明書、保証書、掛け具 材質 プラスチック 寸法(mm) 280×280×49 質量(g) 420 電池 単3形マンガン乾電池1本
1台
1,898 税込2,088
当日出荷


見やすい大型サイズ!直径が約50cmもあるから視認性抜群! 文字盤のデザインもシンプルで、離れた場所からも視認性が抜群です。 食堂や会議室など、広いスペースでの使用に最適です。
種類 掛時計 表示方式 アナログ 機能 ハイトルク電波ムーブ 付属品 単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本 トラスコ品番 496-3849 材質 HIPS樹脂 直径(Φmm) 498 質量(g) 約1900(電池を除く) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 498×498×53.2 使用電池 単3形乾電池×2本
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

防湿・防塵構造を備えた掛時計です。 湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 171×173×91 仕様 防湿・防塵、自立スタンド付き 材質 ケース:樹脂、風防:ガラス 質量(g) 350 精度 平均月差±20秒 表示方式 デジタル 使用電池 マンガン乾電池単3形×1 電池寿命 約1年 防水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)