- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 時計
- サウナ用12分計のおすすめ人気ランキング
サウナ用12分計のおすすめ人気ランキング
2025/10/01更新97件の「サウナ用12分計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サウナタイマー 12分計」、「サウナ 砂時計」、「掛け時計 小さい」などの商品も取り扱っております。
赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所
浴室
付属品
耐熱コード(1m)
材質
鉄・アルミニウム・ガラス
電源
単相100V
耐熱温度(℃)
110
壁掛け用
1目盛(℃)
2
材質
アルミ
タイプ
壁掛け
測定範囲(℃)
0~150
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
サウナ用温度計
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式
アナログ
機能
強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計
直径(Φmm)
320
付属品
単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)
1.1
色
白(ホワイト)
種類
掛け時計
電源
単3マンガン乾電池×1本
寸法(Φ×mm)
320×58
使用電池
マンガン単三電池1本使用(別売)
電池寿命
約1年
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類
掛置兼用
表示方式
アナログ
機能
防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
215×180×55
質量(g)
260
電池
単三形×1
使用場所
浴室
材質
アルミニウム・ガラス
温度表示
0~150℃
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
200×30
TKG品番
9-2470-0401
TKG品番(2017)
6-2252-0401
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
質量(g)
25
精度
±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
寸法(Φ×mm)
67×22
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質
本体/木・ガラス。砂/ガラス
クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計
種別
3分計
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス
寸法(mm)
93×35×24
質量(g)
141
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間精度
±20秒以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など
付属品
取扱説明書・保証書・掛け具
材質
プラスチック
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×320×55
本体質量(g)
740
表示方式
アナログ
機能
夜間秒針停止
使用電池
単3×1 (別売)
防塵防水性能
IP67
アズワン品番
64-8887-07
電波時計
〇
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
見やすい 直径14cmの大きなサイズ
お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます。
セット内容
本体×1、吸盤×3、スタンド×1
材質
本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC
包装形態
化粧箱+ブリスター
寸法(mm)
Φ140×45
アズワン品番
65-1825-35
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式
アナログ
機能
・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)
320
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)
1.2
色
シルバー
種類
掛け時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
320×58
寸法(Φ×mm)
320×58
使用電池
アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命
約2年
電波時計
〇
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防湿・防塵構造を備えた掛時計です。
湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
171×173×91
仕様
防湿・防塵、自立スタンド付き
材質
ケース:樹脂、風防:ガラス
質量(g)
350
精度
平均月差±20秒
表示方式
デジタル
使用電池
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
防水
○
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質
ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ
液体封入式
表面処理
電解研磨
取付ねじ
PT1/2
取付穴数
3
ケース外径(Φmm)
110
リード線(m)
3
取付穴径(Φmm)
5.5
ケース構造
防滴:保護等級2
感温部太さ×長さ
Φ12×100mm
設置方式
壁掛け
温度表示方式
指針式
温度計の種類
隔測式
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分(15分~11時間)
誤差
タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式
アナログ
機能
屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番
002-6867
材質
枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)
3.1
種類
掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
450×78
使用電池
リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命
約5年
アズワン品番
1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約75(電池含む)
文字高(mm)
30
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分59秒/1秒単位
設置方法
スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)
70以上
取扱説明書
(0.67MB)
アラーム
約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約82×76×23
タイマー機能
カウントダウン方式
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)