- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- サウンドバーのおすすめ人気ランキング
サウンドバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新172件の「サウンドバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビスピーカー」、「テレビ スピーカー パナソニック」、「BOSE」などの商品も取り扱っております。
テレビやスマホが迫力の音響に。
用途テレビ用スピーカー、TV用スピーカー、手元スピーカーとして。
付属品
ACアダプター、取扱説明書
質量(kg)
1.45
消費電力(W)
5
電源
5V-1A
最大出力(W)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×100×74
保証期間
お買い上げ日より1年
USBケーブル(m)
1.5
ACアダプタ(定格出力)
5V-1A(USB端子A)
ACアダプタ(定格入力)
100-240V (50Hz/60Hz) 0.2A。5V-1A(USB端子A)
S/N比
65dB以上
音声入力
直径3.5mmステレオミニプラグ (ケーブル長さ1.5m)
スピーカーサイズ(mm)
(左右チャンネル)50、(スーパーウーハー)90
1台
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
テレビが、もっと聴こえてくる
Bose TV Speakerは、トークやセリフがクリアに聞こえ、テレビがもっといい音で楽しめるコンパクトなサウンドバー。ワイドで空間的なサウンドを実現する2つのフルレンジドライバーを搭載、中央に配置されたツイーターが、トークやセリフをクリアに再生します。
すべてがシンプル
本体の高さはわずか5cmほどなので設置場所を選びません。 さらに、サウンドバー前面の小型LEDライトの色でステイタスをお知らせ。機能のオン/オフなどを視覚的に確認できます。
もっとクリアに
Bose TV Speakerをダイアログモードにすると、再生中の番組を分析して人の声を強調。トークやセリフが聞き取りやすくなります。起動は付属のリモコンのダイアログモードボタンを押すだけ。
音楽も好きなだけ
Bose TV SpeakerはBluetoothR接続に対応。聴きたい曲をいつでも好きなだけ楽しめます。リモコンの「Bluetooth」ボタンを押すと、対応機器とペアリングして音楽やポッドキャストなどをワイヤレスで再生し、サウンドバーから聴くことができます。
迫力の低音
Bose TV Speakerはそのコンパクトなボディから驚くほど豊かな低音を再生。さらにリモコンのBASSボタンを押すと、低音にいっそうの深みが増します。
かんたん接続。かんたん操作
Bose TV Speakerは、付属の光デジタル音声ケーブルまたはHDMIケーブル(別売)を使用してテレビに接続するだけで、すぐに使えます。HDMIケーブルで接続すれば、HDMI-CEC機能によってテレビとサウンドバーの連動が可能。テレビの電源をオンにすると、サウンドバーにも自動的に電源が入り、テレビのリモコンを使用してサウンドバーの音量をコントロールすることもできます。
いつでも追加可能
低音をもっと効かせたい、システムを拡張したい。そんなときは、サブウーファーをケーブル接続で追加すれば、いつでも映画館のようなホームシアターサウンドを実現できます。Bose TV SpeakerはBose Bass Module 500/700に対応しています。
セット内容
Bose TV Speaker、リモコン(電池装着済み)、光デジタルケーブル、電源コード、クイックスタートガイド
材質
上面: マット仕上げ、前面: メタルグリル
質量(g)
スピーカー:2000、リモコン:31.7
電源コード(m)
1.5
コントロール
リモコン: 電源ON / OFF、入力切替、ボリューム調整、ミュート、Bluetooth接続、BASS(低音)強調、ダイアログモード
バッテリー
リモコン: CR2032リチウム電池(x1)
入力/出力
HDMIオーディオリターンチャネル(ARC)、光デジタル、AUX IN、電源コード入力部、USB(サービス専用)、ワイヤードベースモジュール(オプション)
Bluetooth
バージョン: 4.2
通信距離(m)
ワイヤレス:最大9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
スピーカー:59.4×5.6×10.2、リモコン:4.0×10.5×1.2
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品
3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA↔
電源
AC電源 100V 50Hz/60Hz
最大出力(W)
50
外形寸法
W410×D100×H70mm
センサー
2.25インチ(直径58mm)
周波数特性
20Hz~20000Hz
入力端子
デジタル入力
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。高音域用のツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音域強化のためパッシブラジエータを2基搭載し、超スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。Bluetooth4.2にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
使用温度範囲
0℃~40℃【Bluetooth】
適合規格
Bluetooth Ver2.1~4.2
最大出力(W)
100(25W×2、12.5W×4)
センサー
2インチ(直径53mm)
周波数特性
65Hz~20000Hz
送信出力
class2
入力端子
HDMI
通信距離
最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
プロファイル
A2DP, AVRCP
オーディオコーデック
SBC
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
液晶ディスプレイの下にピッタリ! ヘッドセットの接続に便利な前面端子を搭載!
仕様
ウーファー(有・無):無
付属品
追加スタンドパッド×2
周波数特性
70~20000Hz
最大出力
6W (3W+3W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×58×55(ボリュームノブ・貼付済みウレタンスタンドを含む。)、追加スタンドパッド:13×45×10×2
入力端子
ステレオミニプラグ (緑)
スピーカーユニット
2.0ch
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
本体両端上部のイネーブルドスピーカーによる天井からの音の反射で高さ方向、本体前面両端の新開発ビームトゥイーターによる壁からの音の反射でワイドな横方向の表現力を実現。
さらに、バーチャルサラウンドの「S-Force PROフロントサラウンド」「Vertical Surround Engine」を同時に駆動させ、音の広がりと密度を高めたサラウンド音場を再現でき、より没入感のある迫力のシアターサウンドを楽しめます。
サブウーファーを内蔵し、7.1.2chのサラウンドシステムを1本のバースピーカーにまとめました。
サブウーファーは本体中央のセンタースピーカーの両側に2つのユニットを配置するデュアルサブウーファーを搭載。
パワフルで迫力ある低音を楽しめます。
色(本体)
ブラック
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
サウンドバータイプのスピーカーです。接続するだけで音楽を楽しめます。前面のライン出力/マイク入力ジャックでヘッドセット接続にも便利です。USB電源で動作し、ACアダプタは不要です。横幅約38cm、高さわずか約62mmです。
色
ブラック
タイプ
電源スイッチ・ボリューム:ノブ式
電源
USBバスパワー専用、ケーブル:USB Standard-A オス
最大出力(W)
6 (3+3)
ケーブル長(m)
(全て本体に直付け)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
382×70×62
マイクロホン
ステレオミニプラグ (ピンク)
再生周波数帯域(Hz)
100~18000
スピーカー
2インチ径 フルレンジ×2
LED
電源 (自動で色が循環)
インピーダンス(Ω)
4
オーディオ
ステレオミニプラグ (緑)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。
付属品
専用スタンド2個、取扱説明書
質量(g)
約370
出力
Bluetooth power class2
適合規格
BQB
最大出力(W)
5(2.5+2.5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×66×66(スタンド装着時85mm)
周波数特性
140Hz~20kHz
通信方式
Buetooth標準規格 Version5.0
入力端子
電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグ
スピーカー
密閉型(パッシブラジエーター方式)
スピーカーユニット
Φ43mmフルレンジ×2
ケーブル長(cm)
USB(電源)ケーブル:約100cm/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100cm
インピーダンス(Ω)
4
プロファイル
A2DP
通信距離(m)
見通し 約10
周波数帯域(GHz)
2.4GHz帯
サンロクマル スペーシャル サウンド マッピングは4体のリアルスピーカーからの音の波面を合成し、最大12個のファントムスピーカーを生成します。
また、音場最適化技術により、スピーカー間や天井までの距離を内蔵マイクで自動計測し、スピーカーの置かれている空間を把握。
その情報を元に広大な音場空間を創り出し、リビングが音で満たされるような360立体音響を体験できます。
そして、映画のワンシーンの中に自分がいるような圧倒的な臨場感を楽しめます。
TVとHDMIで接続したコントロールボックスと4つのスピーカーはワイヤレスで接続します。
4つのスピーカーは必ずしも視聴者を中心に正方形に設置する必要がなく、高さを合わせる必要もありません。
設置した場所を前提に「音場最適化技術」で計測して理想的な音場空間を創り出しますので、お部屋に合わせた自由度の高いレイアウトが可能です。
色(本体)
ライトグレー
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作
付属品
ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)
最大出力(W)
5
電源(AC V)
100-240 50/60Hz
充電時間
約5時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
送信機:7×2.1×1.1
スピーカーユニット
52mm
直径×高さ(cm)
スピーカー:8×9.5
電源容量(mA)
内蔵リチウムイオン電池:2000
実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに最適なサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーハー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーハーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W)
20(実用)
周波数特性
200Hz~20KHz
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー・2.5インチ(直径63.5mm)
インピーダンス(Ω)
4(ロード)
入力端子
ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白)
電源
内蔵
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×85×85
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
Bluetooth接続、3.5mm接続の2種類の接続に対応しているPCスピーカーです。
製品を離すことで2chスピーカー、つなげることでサウンドバースピーカーとして使用することができる2WAYタイプのスピーカーです。
PC、スマートフォン、タブレット、TVなど様々な機器に接続でき、使用環境に合わせて設置方法を変更できるスピーカーです。
LED搭載で使用環境により色を変更することができます。(消すことも可能)
操作のしやすいワンボタンタイプ。
大きめのボタンで操作がしやすい。
ヘッドホンジャック(外部出力)とマイク端子(外部入力)を搭載しています。
色
ブラック
Bluetooth
Bluetooth Ver.5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
左右を離した時:約72/88×90×190(1個のみのサイズ)、左右をつなげた時/約380×72×88
質量(g)
約704
保証期間
ご購入日より6か月
最大出力(W)
実用10(5+5)
周波数特性
20~20000Hz
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー/2インチ(直径約51mm)
インピーダンス(Ω)
4
入力端子
3.5mmステレオミニプラグ(マイク入力)、3.5mmステレオミニプラグ
外部入力
3.5mmステレオミニジャック(マイク入力端子)
外部出力
3.5mmステレオミニジャック
電源
USBポートより供給(DC5V500mA)
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
オーディオコーデック
SBC
通信距離(m)
10※使用環境によって異なります
送信出力
Class2
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
テレビ音声を手元で大きく、はっきりと臨場感豊かに聞こえるステレオ高音質設計。大口径Φ50mm のスピーカーユニットと高性能ハイパワーアンプの採用により、テレビ音声をより大きくはっきりと臨場感あるステレオで再生します。操作しやすい大型音量ダイヤル。大型の音量ダイヤルにより、手元で簡単に音量を調節できます。電源を切り忘れても電池の消耗を防ぐ※省エネ設計の「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。テレビ音声に連動して自動で電源を入/切する「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。電源スイッチを切り忘れても、電池の消耗を防ぐ省エネ設計です。※オートパワー・オン/オフ動作時は、電源ランプが消灯していても信号検出のため微少の電力を消費します。好みの長さに調節可能なコード巻取り設計。テレビから離れて楽しめる便利な5mロングコードを採用。本体にコードを巻き取れる構造により、好みの長さにコードを調節できます。連続約40時間の長時間使用が可能。単3乾電池4本を使用し、連続約40時間※の長時間使用が可能です。※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW 出力時、使用条件によって変わります
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約180×75×70
質量(g)
約304(コード含む、乾電池含まず)
最大出力(W)
実用1+1※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値
入力端子
Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ
コード長さ(m)
5(入力)
電源
単3乾電池×4個(乾電池別売)
電池使用時間(時間)
40※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時
仕様
使用ユニット:口径50mm×2個(ステレオ)
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様
ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W)
セット内容
取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1
色
ブラック
電源
内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格
Bluetooth Ver.5.0
外形寸法
W450×D50×H60mm
周波数特性
100Hz~20000Hz
充電時間
約3.5時間
送信出力
class2
入力端子
3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
通信距離
最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
microUSB
電池使用時間(時間)
約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。
オーディオコーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP, AVRCP
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
付属品
ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1
質量(g)
【送信機】約100、【スピーカー】約630
電源(V)
DC5(付属のACアダプターを使用)
出力
【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1
最大出力(W)
【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター)
方式
【リモコン】赤外線方式
入力
【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大)
連続使用時間(時間)
約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による)
機能
強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ
充電時間(時間)
約3
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作キー
はっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源
適合メーカー
ソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります
変調方式
その他の方式
通信距離(m)
【与干渉】80、【見通し】30
周波数帯域(GHz)
2.4帯
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ノートパソコンやタブレットPCの画面上部に固定でき、USBケーブルで電源供給できるUSB電源方式のサウンドバースピーカーです。電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。製品単体でも自立するため、ノートパソコンの横やデスクトップパソコンでのディスプレイ下などレイアウトは自由にできます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。実用最大出力6W(3W+3W)でコンパクトなサイズながら迫力のある高音質を再生します。
仕様
■実用最大出力:6W(3W+3W)■周波数特性:80Hz~18kHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:40mmx40mm■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W205×D35×H68mm(スピーカー本体)■筐体材質:ABS樹脂■ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、USB電源ケーブル約1.2m■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。
スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります)
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応)
前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。
前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
色
ブラック
付属品
取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1
使用温度範囲(℃)
-5~50
電源
USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電
適合規格
BluetoothVer.4.2
最大出力(W)
10(5+5)
ケーブル長(m)
【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×100×168
周波数特性
100Hz~20000Hz
送信出力
class2
入力端子
デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
寸法(inch)
【スピーカー】2(直径約51mm)
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)
【ロード】4
プロファイル
A2DP,AVRCP
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)
最大約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデック
SBC
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。
チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。
デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。
Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
色
ブラック
Bluetooth
ver5.0
オーディオ出力
16W
通信規格
Bluetooth 5
連続再生時間
最大約24時間
防水保護等級
IPX7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約174×57×59
質量(g)
約500
セット内容
本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアル
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,355
税込¥6,991
当日出荷