サウンド校正器のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
106件の「サウンド校正器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「データ ロガー 騒音計」、「騒音 計 リオン」、「音 圧計」などの商品も取り扱っております。
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

騒音計の動作確認や校正ができます。
種別 TM-100 騒音計キャリブレーター アズワン品番 1-3460-11
1個
42,800 税込47,080
12日以内出荷

小野測器音響校正器
音圧レベルや騒音レベルを正しく測定するためには、測定の前後に騒音計の指示値を確認する必要があります。 音響校正器は、サウンドレベルメータ(騒音計)が正確な値を指示していることを点検および維持するために用います。 音響校正器の方式には、スピーカ方式とピストンホンがあり、 発生する音圧レベルや周波数が異なります。 JIS C 1515,IEC 60942 の規格で定められおり、性能により、 クラス1・クラス2などに分類されます
周囲温度(℃) -10 ~ 50 (結露なきこと) 相対湿度(%RH) 25 ~ 90 (39 ℃ 以上の露点を超える周囲温度、湿度を除く) 静圧(kPa) 65~108
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な騒音を測定するための必需品。 校正が簡単に、素早くできます。 1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます。 電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になるとどうさしなくなります)機能付。
付属品 1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 電源 006P(9V)電池×1 精度 (音圧レベル)±0.5dB 出力周波数(Hz) 1000±4% 使用環境 (規定温度)20℃、(規定相対温度)65%RH、(規定大気圧)1013hpa、0~40℃、0~90%RH 直線性 3%以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 118×63×43 音圧レベル(dB) (出力)114と94/20μPa 係数 (温度)±0.015dB/℃、(湿度)±0.1dB/10%RH
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

IEC942 クラス2に準拠 校正ポイントは94dBと114dB。騒音計の校正が簡単に行えます。1インチ・1/2インチ口径のマイクロホンへ接続可。
質量(g) 約170 電源 1 精度 ±0.5dB(規定の使用環境下において) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×44×113 出力周波数(Hz) 1000±4% 使用環境 気温23℃ 湿度50% 大気圧1013mbar 動作環境 0~40℃ 直線性 3%以下 音圧レベル(dB) 114と94(規定の使用環境下において) 係数 (温度)±0.0015dB/℃(湿度)±0.1dB/10%RH 保管環境 -10~60℃
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

testo(テストー)騒音計 外部校正器
校正器、testo 815 testo 816 testo 816-1の通常校正用
音圧レベル(dB) ±0.5 in accordance with Class 2 to IEC 60942
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

高信頼・高品質・安心して使用できる、現場測定のための小型・軽量な音響校正器 新開発のリファレンスマイクロ本を搭載したフィードバック制御方式の採用により、気圧ばかりでなく、カプラ容積補正も不要とし、より信頼性の高い校正を実現 カプラの高い遮音性能を実現。静かでない騒音環境においても安心して校正が可能(特許 第6853133号) 高品質の証であるJCSS校正証明書を標準付属
仕様 全ひずみ+ノイズ:1.0%以下(22.4Hz~22.4kHz) 付属品 ソフトケース×1、1/2インチマイクロホン用アダプタ×1、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ×1、JCSS校正証明書×1 寸法(mm) 77×70×42 質量(g) 200 周波数(Hz) 公称1000 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、単3形ニッケル水素充電池(eneloop pro使用可能)×2 適合規格 JIS C 1515:2020クラス1、IEC 60942:2017 クラス1、ANSI/ASA S1.40-2006 class1、CE マーキング、 WEEE 指令 マイクロホン リオン製およびIEC 61094-4の寸法規定を満たす他社製、マイクロホン、1インチマイクロホン、1/2インチマイクロホン(付属品のアダプタ使用)、1/4インチマイクロホン(オプションのアダプタ使用) 電池寿命(時間) 50以上 許容差 音圧レベル:±0.20dB以内、周波数:±0.1%以内 音圧レベル(dB) 公称94
1台
119,800 税込131,780
45日以内出荷

騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。 仕様 最高値ホールド機能付 トラスコ品番 756-9751 質量(g) 150(電池含む) 電源 9V乾電池 1本 最小表示 (分解能)0.1dB 本体寸法(mm) 185×63×35 精度 ±1.5dB(94dB、1KHzにて) 周波数特性 A/C切替 周波数範囲(Hz) (応答)31.5~8K 測定レベル範囲(dB) 30~130 測定レンジ 30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB 使用温湿度範囲 0~40℃、10~90% 保管温湿度範囲 -10~60℃、10~75% 三脚取付ねじ 1/4インチ 応答速度 FAST(125ms)、SLOW(1s) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能 周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)。動作補正/2レンジ(FAST・SLOW) 質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度 ±1.5dB 分解能 0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×245 データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 測定レベル範囲(dB) オートレンジ/30~130。、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130 周波数範囲 31.5Hz~8kHz
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定 付属品 風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個 表示 3.5桁LCD表示(バックライト付) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く) 分解能 0.1dB 周波数特性 A特性/C特性 使用温湿度範囲 0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲 31.5Hz~8kHz 測定モード FAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s) 保存温湿度範囲 -10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.9MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
質量(g) 200(電池含む) 外形寸法(mm) 54×34×232H 電源 006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書 精度 ±1.5dB 表示分解能 0.1dB 外部出力 AC出力のみ(フルスケール時1Vrms) 周波数特性 2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒) 電池寿命(時間) 約60 測定レベル範囲(dB) レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz レンジ切替 3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB) 使用温湿度範囲 0~40℃ 10~90%RH
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。 周波数範囲 31.5Hz~8kHz 材質 ABS樹脂 質量(g) 約120 電源 単4形電池×3本 精度 ±2dB(1kHz) 分解能 0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×28×153 周波数特性 A特性 測定レベル範囲(dB) 30~130 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (1.3MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。 材質 ABS樹脂 質量(g) 73 電源 単四乾電池×3本 精度 騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×30.5×144 分解能 温度/0.1 機能 高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 周波数特性 A特性 測定レベル範囲(dB) 騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃ 電池寿命 60時間 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB) ダイナミックレンジ 50dB
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。 付属品 風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用) トラスコ品番 176-6714 材質/仕上 ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×32×188 分解能 0.1dB 動特性 FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s) 周波数特性 A特性 / C特性 電池寿命(時間) 約30 (アルカリ電池使用時) サンプリング 約2回/秒 周波数範囲 31.5Hz~8kHz オートパワーオフ 約15分(解除可能)
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g) 360(電池含む) 出力 (AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V 電源 単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090) 測定項目 Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave) 本体寸法(mm) 78×263×47 表示 LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示 測定時間 手動、任意設定(199h59m59s(max)) レベルレンジ 20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ) 測定レベル範囲(dB) 26~135(A特性) 電池寿命(連続時間) 約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時) 負荷抵抗 10kΩ以上 周波数重み付け特性 A/C/Z 表示更新時間 数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s RoHS指令(10物質対応) 対応 直線動作範囲(dB) 100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様 AC出力信号:1Vrms/フルスケール。測定範囲(dB):32~130。分解能(dB):0.1 付属品 テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ 本体寸法(mm) 232×54×34 表示 4桁LCD表示 動特性 FAST(125msec.)、SLOW(1sec.) 周波数範囲 31.5Hz~8kHz アズワン品番 1-5817-01
1個
26,700 税込29,370
当日出荷

バーグラフ表示付で数値と変化量を同時に確認できます。最大値/最小値ホールド機能付。A特性/C特性切替可。動特性FAST/SLOW切替可。オートパワーオフ搭載(30分)、ハードケース付属。市販の三脚に固定しての測定も可能。
分解能 0.1dB(数値)、2dB(バーグラフ) サンプリング 2回/秒 周波数範囲 20Hz~8kHz
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に 付属品 取扱説明書、風防スポンジ 外形寸法(mm) 68×245×45 分解能 0.1dB 周波数特性 A特性、C特性 電池寿命(時間) 通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60 測定レンジ Auto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB 周波数範囲 31.5Hz~8kHz
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)デジタル騒音計
あらゆる現場の騒音管理に。 別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。 精度(94dB/1kHz)±2dB。
付属品 006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書 測定範囲 (レベル)40~130dB、(周波数)125Hz~8kHz 質量(g) 約170(電池含む) 電源 006P(9V)電池×1 精度 ±2dB(基準条件94dB/1LHz) マイクロホン エレクトレットコンデンサマイクロホン 周波数特性 A/C特性、タイムウエイト:FAST(125m)、SLOW(1秒) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 55×232×33 ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ レンジ切替 4段階:40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB 使用環境 0~40℃、10~90%RH サンプリング周期 2回/秒 電池寿命 約110時間
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷