サカヰ式のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「サカヰ式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「毒ガス マスク」、「防毒マスク フィルター」、「サカヰ式 防毒マスク」などの商品も取り扱っております。
アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 適合 (ヘルメット):MP型 材質 アクリル 形状 ヘルメット取付型防災面 タイプ ヘルメット取付けタイプ 材質(レンズ) アクリル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

面体はコンパクトなので、溶接面との併用がとてもスムーズで作業が楽にできます。 作業時に発生するヒューム(有害な白い煙)、粉塵をしっかりキャッチし、安全に作業していただけます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。
用途溶接・解体・研磨作業及び薬液噴霧・紛体原料取扱い作業等での防じん。 種別 取替式防じん 区分 RL2 型式 サカヰ式1005R-08型 フィルター マイティミクロンフィルター1005用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号 第TN421号 種別 防毒マスク 質量(g) 117(±10) タイプ 吸収缶1個使用タイプ 機能 フィットチェッカー内蔵 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4548-11 適合吸収缶 KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

横からの飛来物をガードするための、左右に回り込んだ一体型の面を使用したタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状 ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質 ポリカーボネート 適合 (ヘルメット):MP型 寸法(mm) 約510×200 質量(g) 約245 タイプ ヘルメット取付けタイプ 対応 MP型対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 国家検定合格番号 第TM560号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 小判型(黒) 頭ひも タイプRB 付属品 フィルター 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1010用 材質(面体) エラストマー面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 94.8 基準質量(g) 76±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 63 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 44 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 80.0以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50±20 質量(g) 77 吸気抵抗上昇値(Pa) 90 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 40±23 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付。軽量コンパクトなベーシックモデル 種別 取替式防じん 区分 RL1 機能 フィットチェッカー内蔵 アズワン品番 6-8383-11 指定防護係数 4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM540号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.1 基準質量(g) 145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50±25 質量(g) 145 吸気抵抗上昇値(Pa) 83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 指定防護係数 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスク R-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3 質量(g) 41.0±6.0 国家検定合格番号 第TN435号 除毒能力(分) 85以上 仕様 バイプロミクロンフィルター内蔵 種別 吸収缶 区分 S1 取付方式 外付け式 破過時間 85以上
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉じんやほこりを防ぐ! 農薬散布・グラインダー作業・土木工事・清掃等
タイプ 1010A用
1個
319 税込351
翌日出荷

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号 第TN237号 区分 L3 質量(g) 120±10 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 仕様 シリコーン面体 種別 防毒マスク タイプ 吸収缶2個使用タイプ ガスの種類 有機ガス 頭ひも しめひもタイプRB 材質(面体) シリコーン面体 適合吸収缶 RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

粉じんやほこりを防ぐ! 農薬散布・グラインダー作業・土木工事・清掃等
サイズ 1010A
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別 防毒マスク タイプ 吸収缶1個使用タイプ 仕様 しめひもタイプ:RB 質量(g) 74(±15) 国家検定合格番号 第TN382号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 8 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 28 機能 フィットチェッカー内蔵 材質(接顔体) シリコーン 材質(面体) シリコーン面体 適合吸収缶 KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状 ヘルメット取付型防災面 機能 マスク併用可 適合 (ヘルメット):MP型 材質 アクリル 寸法(mm) 約360×235 質量(g) 約235 タイプ ヘルメット取付けタイプ 対応 MP型対応 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

左右からの保護のための補助板(側板)を付けたタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状 ヘルメット取付型防災面 材質 アクリル(側板/塩化ビニール) 寸法(mm) 約485×200 質量(g) 約215 タイプ ヘルメット取付けタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号 第TN175号 仕様 しめひもゴムハーネスHV 種別 防毒マスク 区分 L3 質量(g) 500±30 タイプ 吸収缶2個使用タイプ 機能 伝声器 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 適合吸収缶 RDG-5型・RDG-7型
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。 ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
タイプ 吸収缶1個使用タイプ 仕様 伝声器付 質量(g) 165以下(マスク部) 国家検定合格番号 TN16 適合吸収缶 CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV 種別 防毒マスク 取扱説明書
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け 区分 RL3 入数 1 国家検定合格番号 第TM788号 タイプ 標準品 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様 漏れ率:B級(5.0%以下) セット内容 面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 質量(g) 252以下 国家検定合格番号 第TP100号 バッテリー 専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約3 捕集効率(%) 95以上(PL1) バッテリー容量(mAh) 1100 アズワン品番 3-5645-01 ファン 大風量型 商品タイプ 本体
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

伝声器と内圧監視ランプの付いたハイグレードモデルです。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシンに 種別 大風量形PAPR/半面体 付属品 充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉 規格 PL3 国家検定合格番号 第TP13号 公称稼動時間(時間) 約9.5 稼働時間(時間) 約10~18 材質(面体) シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.97以上 適合フィルター BRD-7 タイプ 頭紐:タイプRB 仕様 電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷