- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- サッシ用 換気扇のおすすめ人気ランキング
サッシ用 換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新121件の「サッシ用 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付け 換気扇」、「窓用換気扇 フード」、「薄型換気扇」などの商品も取り扱っております。
仕様
110cm以上~180cmまでの窓
関連資料
工事説明書(0.1MB)
20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)
200
定格電圧(V)
AC100
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)
100
薄型設計
窓閉め可能
用途窓用換気扇
材質
(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール
質量(kg)
1.8
電流(A)
(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21
消費電力(W)
(排気)22・24、(給気)18・19
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(排気)50・60、(給気)50・60
騒音値(dB)
(排気)39・40、(給気)37・38.5
電源コード
7A 125V
風量(m3/h)
(排気)462・504、(給気)330・348
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
対象機種:羽根径20cmの標準換気扇(台所用除く)。パネル材質:プラスチックの両面にアルミを貼り合わせたもの
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
512×900×88
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用
仕様
シャッター形式:なし
付属品
固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本
タイプ
引きひもタイプ 排気形
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
15/17
定格電圧(V)
100
ハネ径(cm)
20
本体質量(kg)
1.9
適合場所
窓用
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
40/42
取付可能窓枠高さ(mm)
410~1150(1950まで延長可能)
風量(m3/h)
500/510
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。
消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
窓開閉可能・鍵かけ可能
小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様
水洗トイレ用・窓取付形、排気
質量(kg)
1.2
色
マンセル値7.5YR8.9/0.7
スイッチ
内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)2.7/3.4
取付け可能窓枠高さ(mm)
285~630
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)31.5/33.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)50/54
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に
窓さえあれば手軽に取付けできます
スイッチ→内蔵:引きひも式
窓開閉可能・鍵かけ可能
カーテン巻き込み防止ガード付
お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗
寸法B(mm)
1100
適合場所
洗面所用、居室用、事務所・店舗
適合機種
VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2
材質
(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板
寸法(mm)
(延長取付)1100~1800
質量(kg)
1.25
寸法A(mm)
275
表面処理
(サッシ(短))-、(補強金具)塗装
色調
(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様
引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.7
適合機種
FY-08WS2
取付け可能窓枠高さ(mm)
630~900
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。
配管が先にできる分割パネル。
窓ストッパー付。
質量(kg)
0.15
色
ライトグレー
使用荷重(kg)
0.15
表面処理
AAS製
適合高さ(mm)
小窓/125~149
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)
340
材質
(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
機外静圧(Pa)
0
電圧(V)
100
電源
単相
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します
窓の開閉可能
窓の左右どちらにも取付可能
風向調整可(給気側)
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
20
モーター
2モーター
電源コード(m)
2
フィルター
防虫フィルター付
ファン
2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)
690~1450