- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- サドル 電線管のおすすめ人気ランキング
サドル 電線管のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新154件の「サドル 電線管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 カップリング」、「サドル」、「金属管 サドル」などの商品も取り扱っております。
用途薄鋼電線管用
種類
薄鋼電線管用
表面処理
電気亜鉛メッキ
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
材質
ステンレス製
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)
6.5
表面仕上げ
鋼板製電気亜鉛めっき
コンパクトでスマートな配管仕上がり。
サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。
縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。
プラグボルトはセットで入っています。
横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])
最大4400(450)
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛メッキ
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
種類
薄鋼電線管用
表面処理
電気亜鉛めっき
サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。ベース部の固定も1点アンカー留めです。横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。電気めっき仕様。
付属品
アンカー:M5
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品
アンカープラグ(M5ビス付)
規格
アンカープラグ付
用途厚鋼電線管用
種類
厚鋼電線管用
表面処理
電気亜鉛メッキ
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。