- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- サドルバンド 樹脂のおすすめ人気ランキング
サドルバンド 樹脂のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新145件の「サドルバンド 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ サドル」、「片サドル 樹脂」、「樹脂製サドルバンド」などの商品も取り扱っております。
穴径(Φmm)
(針穴)6
材質
PP
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)
種類
丸サドル
材質/仕上
ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質
ポリプロピレン製
色
グレー
材質
PP
取付穴径(Φmm)
5.5
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質
ポリプロピレン製
色
ホワイト
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。
横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。
ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)
22
寸法L1(mm)
57
寸法D(Φmm)
9.8
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
37
寸法H1(mm)
14.5
寸法H2(mm)
6
適合管の呼び
(樹脂管)7
1箱(50個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合
三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)
-20~60
枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。