- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- サニアクセスのおすすめ人気ランキング
サニアクセスのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新86件の「サニアクセス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレンポンプ」、「車載トイレ」、「トイレ ポンプ」などの商品も取り扱っております。
サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。
仕様
吐出管・流入管に逆止弁付属
質量(kg)
6.4
消費電力
100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×169×271
プラグ
2極アース付
吐出口径
20~25A
適合器具
洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器
流入口径
汚水75A×1、雑排水40A×3
耐用温度(℃)
35
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
薄型設計、省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。
排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属
サニアラームが設置可能
壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W)
100V・380(50Hz)/460(60Hz)
プラグ
差込:2極アース付
管径
吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2
耐用温度(℃)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
494×169×265
質量(kg)
6.4
最大揚程(m)
5
起動水位
設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動
空気容積(L)
12
仕様
設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。
洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様
排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属
質量(kg)
4
消費電力(W)
100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×166×145
プラグ
2極アース付
吐出口径
20mmまたは25mm(VP管使用)
適合器具
手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
流入口径
40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)
耐用温度(℃)
35
起動水位
設置面+60(±10)mm 約1L流入時
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
仕様
吐出管・流入管に逆止弁付属
質量(kg)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
597×510×495
最大揚程(m)
10
電源(単相/V)
200(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
1.1k×2/1.3k×2
吐出口径
40mm×1 通気口40mm×1
適合器具
洋風トイレ(壁/床排水可※設置位置による)、ユニットバス、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗い器
流入口径
40mm×1、40mmまたは100mm×4
耐用温度(℃)
70(5分以上連続流入のない事)
1個
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。
手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様
排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能
質量(kg)
5.8
消費電力(W)
100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×189×283
プラグ
2極アース付
吐出口径
20mmまたは25mm(VP管使用)
適合器具
手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
流入口径
40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度(℃)
75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)
起動水位
設置面95(±15)mm 約3L流入時
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
VP20やVP25の細い排水管で、最大水平70m、最大揚程6mまで排水を圧送できます。一次側の主排水管がない、または排水勾配が確保できないような現場でも設置可能です。流入口が4つありますので、複数の水まわり機器の排水圧送も可能です。サニアラームは満水時にブザーでお知らせする警報装置です。※取付工事はお客様でご対応ください。
種別
サニスピード (サニアラーム)
アズワン品番
7-3895-11
1個
¥7,990
税込¥8,789
13日以内出荷
水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。汚水タンク目盛りなし、ジャバラポンプを採用したベーシックモデル
用途キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」
仕様
水洗手動式(ジャバラポンプ)
質量(kg)
3.3
色
ホワイト
タンク容量(L)
(洗浄水)15、(汚水)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×383×427
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
配線はポンプ電源とHA端子の4Pコネクターをエアコンに接続するだけ 壁掛エアコンの左右どちらにも据付が可能。
運転音(dB)
30
表示LED
(動作状況)緑:正常 赤:異常
揚程(m)(50/60Hz)
2.5/3
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。電動式水洗機能を装備した最高級モデル。連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ。軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ。補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用。トイレットペーパーホルダーも装備。シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計。AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付。排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用。分割開閉可能な便座カバー
用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」
質量(kg)
5.5
色
ホワイト
タンク容量(L)
(洗浄水)15、(汚水)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
448×388×450
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番
455-4426
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
890
質量(kg)
14.2
高さ(mm)
1990
奥行(mm)
890
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様
最大水平圧送距離:下り勾配1%30m
付属品
普通弁座、止水栓、ストレーナー
質量(kg)
本体:23、温水弁座:4.2
消費電力(W)
110V:550(50Hz)、600(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
368×555×480
最大揚程(m)
3
プラグ
差込:2極アース付
吐出口径
25A
洗浄水量(L)
大:4.6、小:3.4
流入口径
30A×1
給水圧力(MPa)
0.17以上
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様
最大水平圧送距離:下り勾配1%30m
付属品
普通弁座、止水栓、ストレーナー
質量(kg)
本体:23、温水弁座:4.2
消費電力(W)
100V:550(50Hz)、600(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
368×555×480
最大揚程(m)
3
プラグ
差込:2極アース付
吐出口径
25A
洗浄水量(L)
大:4.6、小:3.4
流入口径
30A×1
給水圧力(MPa)
0.17以上
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。
ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。
人感センサーライトを標準装備しています。
構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番
453-3372
セット内容
多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
材質
本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
99
高さ(mm)
2590
タイプ
簡易水洗式(和式)
奥行(mm)
1590
間口(mm)
850
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット)
空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。
(電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止)
一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。
(タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開)
パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。
中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品
ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター
信号形式
(故障)A、B接点
消費電力(W)(50/60Hz)
21/21
最大揚程(m)(50/60Hz)
2.5/3.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(化粧ボックス)256×144×187
接点容量
5A
現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等
材質
プラスチック
浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。
使用場所
トイレ
成分
硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料
使用方法
5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。
1パック(20g×20包)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を
はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。
用途・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌
・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭
・野菜・果物類の殺菌
効果
殺菌
成分
次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時)
使用方法
【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。
段数
積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
303×306×305
液性
アルカリ性
使用の目安
【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)。【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm)
性状
淡緑黄色液体で塩素のにおいがある
1箱(20kg)
¥2,998
税込¥3,238
6日以内出荷
配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。
器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所
トイレ
商品タイプ
置き型
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ポンプ電源100V/200V兼用仕様ドレンの横入口を追加。故障信号の接点変更が簡単。ポンプ全体をカバーする化粧ボックス(SUS製)。壁設置、床設置に加え吊設置も可能に(吊ブラケット不要)
仕様
故障信号:AまたはB接点
付属品
取付板標準付属
質量(kg)
2.3
タイプ
逆止弁:ドレン出口部に内蔵
消費電力(W)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×150×156
ドレン方式
入口:上面/付属のアダプターでVP20を接続、側面/付属のアダプターでVP20を接続、出口:ビニールホース(内径9mm)、VP13…付属のアダプター使用で接続可能
接点容量
250V5A
揚程(m)(50/60Hz)
5
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷