サニアクセス3のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
50件の「サニアクセス3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用排水ポンプ」、「車載トイレ」、「カセットトイレ」などの商品も取り扱っております。
サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。
仕様 吐出管・流入管に逆止弁付属 質量(kg) 6.4 消費電力 100V 380W(50Hz)/460W(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×169×271 プラグ 2極アース付 吐出口径 20~25A 適合器具 洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器 流入口径 汚水75A×1、雑排水40A×3 耐用温度(℃) 35
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様 排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能 質量(kg) 5.8 消費電力(W) 100V 380W(50Hz)/460W(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×189×283 プラグ 2極アース付 吐出口径 20mmまたは25mm(VP管使用) 適合器具 手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ) 流入口径 40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用) 耐用温度(℃) 75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨) 起動水位 設置面95(±15)mm 約3L流入時
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様 排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属 質量(kg) 4 消費電力(W) 100V 200W(50Hz)/240W(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×166×145 プラグ 2極アース付 吐出口径 20mmまたは25mm(VP管使用) 適合器具 手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ) 流入口径 40mm(2か所)(VP管もしくはVU管) 耐用温度(℃) 35 起動水位 設置面+60(±10)mm 約1L流入時
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

薄型設計、省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。 排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属 サニアラームが設置可能 壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W) 100V・380(50Hz)/460(60Hz) プラグ 差込:2極アース付 管径 吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2 耐用温度(℃) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 494×169×265 質量(kg) 6.4 最大揚程(m) 5 起動水位 設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動 空気容積(L) 12 仕様 設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

仕様 吐出管・流入管に逆止弁付属 質量(kg) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 597×510×495 最大揚程(m) 10 電源(単相/V) 200(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 1.1k×2/1.3k×2 吐出口径 40mm×1 通気口40mm×1 適合器具 洋風トイレ(壁/床排水可※設置位置による)、ユニットバス、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗い器 流入口径 40mm×1、40mmまたは100mm×4 耐用温度(℃) 70(5分以上連続流入のない事)
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷

水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。電動式水洗機能を装備した最高級モデル。連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ。軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ。補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用。トイレットペーパーホルダーも装備。シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計。AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付。排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用。分割開閉可能な便座カバー
用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」 質量(kg) 5.5 ホワイト タンク容量(L) (洗浄水)15、(汚水)21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 448×388×450
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品 ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター 信号形式 (故障)A、B接点 消費電力(W)(50/60Hz) 21/21 最大揚程(m)(50/60Hz) 2.5/3.0 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) (化粧ボックス)256×144×187 接点容量 5A
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様 最大水平圧送距離:下り勾配1%30m 付属品 普通弁座、止水栓、ストレーナー 質量(kg) 本体:23、温水弁座:4.2 消費電力(W) 100V:550(50Hz)、600(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 368×555×480 最大揚程(m) 3 プラグ 差込:2極アース付 吐出口径 25A 洗浄水量(L) 大:4.6、小:3.4 流入口径 30A×1 給水圧力(MPa) 0.17以上
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷

キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」。水洗式なのでとても清潔。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。前モデルより全高を20mmプラス。座りやすさと携帯性を両立させました。洗浄水タンク容量15L。汚物タンク容量12L。連続使用回数(目安)約33回。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」を採用。水洗方式は、押しやすい「ピストンポンプ」を採用と使いやすい機能を装備した高機能タイプ。製品サイズ : 高330×幅383×奥行427mm製品重量(乾燥重量) : 3.4kg
用途水洗式ポータブルトイレ タンク容量(L) 15(洗浄水)、12(汚水) 目盛 (洗浄水タンク)なし/(汚水タンク)あり 方式 【水洗】手動式(ピストンポンプ) 連続使用回数 約33回(目安)
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様 最大水平圧送距離:下り勾配1%30m 付属品 普通弁座、止水栓、ストレーナー 質量(kg) 本体:23、温水弁座:4.2 消費電力(W) 110V:550(50Hz)、600(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 368×555×480 最大揚程(m) 3 プラグ 差込:2極アース付 吐出口径 25A 洗浄水量(L) 大:4.6、小:3.4 流入口径 30A×1 給水圧力(MPa) 0.17以上
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

置くだけカンタン、簡易型水洗トイレ。 簡単に取り外して楽に捨てられる上下分割2層構造。
用途災害時や介護に。 タンク容量(L) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×400×425
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

VP20やVP25の細い排水管で、最大水平70m、最大揚程6mまで排水を圧送できます。一次側の主排水管がない、または排水勾配が確保できないような現場でも設置可能です。流入口が4つありますので、複数の水まわり機器の排水圧送も可能です。サニアラームは満水時にブザーでお知らせする警報装置です。※取付工事はお客様でご対応ください。
種別 サニスピード (サニアラーム) アズワン品番 7-3895-11
1個
7,990 税込8,789
13日以内出荷

オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番 455-4426 材質 ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 890 質量(kg) 14.2 高さ(mm) 1990 奥行(mm) 890
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷


SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。 排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W) 100V:200(50Hz)/240(60Hz) アンペア 最大:2.0/2.4 管径(Φmm) 吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用) 耐用温度(℃) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×166×145 質量(kg) 4.0 起動水位 設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動 空気容積(L) 3 仕様 設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

トラスコ品番 454-8507 セット内容 多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 材質 本体:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器 質量(kg) 70 高さ(mm) 2240 タイプ 水洗式(男子用)/床排水仕様 奥行(mm) 1125 間口(mm) 850
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷

配線はポンプ電源とHA端子の4Pコネクターをエアコンに接続するだけ 壁掛エアコンの左右どちらにも据付が可能。
運転音(dB) 30 表示LED (動作状況)緑:正常 赤:異常 揚程(m)(50/60Hz) 2.5/3
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 高さ(mm) 2240 奥行(mm) 1125 間口(mm) 850
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm) t3 寸法D(mm) 31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。汚水タンク目盛りなし、ジャバラポンプを採用したベーシックモデル
用途キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」 仕様 水洗手動式(ジャバラポンプ) 質量(kg) 3.3 ホワイト タンク容量(L) (洗浄水)15、(汚水)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 330×383×427 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷