- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- サニキュービックのおすすめ人気ランキング
サニキュービックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新65件の「サニキュービック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン用サクションポンプ」、「ドレンポンプ」、「逆止弁 40A」などの商品も取り扱っております。
仕様
吐出管・流入管に逆止弁付属
質量(kg)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
597×510×495
最大揚程(m)
10
電源(単相/V)
200(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
1.1k×2/1.3k×2
吐出口径
40mm×1 通気口40mm×1
適合器具
洋風トイレ(壁/床排水可※設置位置による)、ユニットバス、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗い器
流入口径
40mm×1、40mmまたは100mm×4
耐用温度(℃)
70(5分以上連続流入のない事)
1個
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。
手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様
排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能
質量(kg)
5.8
消費電力(W)
100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×189×283
プラグ
2極アース付
吐出口径
20mmまたは25mm(VP管使用)
適合器具
手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
流入口径
40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度(℃)
75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)
起動水位
設置面95(±15)mm 約3L流入時
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。
洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様
排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属
質量(kg)
4
消費電力(W)
100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×166×145
プラグ
2極アース付
吐出口径
20mmまたは25mm(VP管使用)
適合器具
手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
流入口径
40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)
耐用温度(℃)
35
起動水位
設置面+60(±10)mm 約1L流入時
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。
仕様
吐出管・流入管に逆止弁付属
質量(kg)
6.4
消費電力
100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×169×271
プラグ
2極アース付
吐出口径
20~25A
適合器具
洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器
流入口径
汚水75A×1、雑排水40A×3
耐用温度(℃)
35
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット)
空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。
(電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止)
一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。
(タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開)
パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。
中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品
ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター
信号形式
(故障)A、B接点
消費電力(W)(50/60Hz)
21/21
最大揚程(m)(50/60Hz)
2.5/3.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(化粧ボックス)256×144×187
接点容量
5A
薄型設計、省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。
排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属
サニアラームが設置可能
壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W)
100V・380(50Hz)/460(60Hz)
プラグ
差込:2極アース付
管径
吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2
耐用温度(℃)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
494×169×265
質量(kg)
6.4
最大揚程(m)
5
起動水位
設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動
空気容積(L)
12
仕様
設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
VP20やVP25の細い排水管で、最大水平70m、最大揚程6mまで排水を圧送できます。一次側の主排水管がない、または排水勾配が確保できないような現場でも設置可能です。流入口が4つありますので、複数の水まわり機器の排水圧送も可能です。サニアラームは満水時にブザーでお知らせする警報装置です。※取付工事はお客様でご対応ください。
種別
サニスピード (サニアラーム)
アズワン品番
7-3895-11
1個
¥7,990
税込¥8,789
13日以内出荷
配線はポンプ電源とHA端子の4Pコネクターをエアコンに接続するだけ 壁掛エアコンの左右どちらにも据付が可能。
運転音(dB)
30
表示LED
(動作状況)緑:正常 赤:異常
揚程(m)(50/60Hz)
2.5/3
大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。
主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。
2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。
また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。
排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W)
単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転
管径(Φmm)
吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所)
耐用温度(℃)
70で5分以上連続流入のないこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
597×510×495
質量(kg)
32
起動水位
設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動
空気容積(L)
50
仕様
設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
1個
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。
水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。
流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。
小型軽量で静音・長寿命設計です。
RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用
仕様
セラミックヒーター付。全閉モータ付
材質
インペラ/CAC406(BC6)。主軸/SUS304。ケーシング/FC
制御方式
光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ
全閉外扇屋内型
運転方式
単独
電源コード(m)
2
塗装色
アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)。カバー/ホワイト。ベース/ブラック。その他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)
ポンプ
縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液
清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所
屋内・屋外
吸込条件
(浅井戸用)全揚程-8mまで。(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで
停止流量(L/min)
4
用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用
色
グレー
店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。
消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。
消費電力(W)
単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)
定格電流(A)
1.0/13.0
プラグ
差込:2極アース付
管径(Φmm)
吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。
耐用温度(℃)
断続的に90(上限5分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
484×489×405
質量(kg)
26
空気容積(L)
34.5
最大揚程(m)
8
仕様
設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。
低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W)
100V:200(50Hz)/240(60Hz)
アンペア
最大:2.0/2.4
管径(Φmm)
吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度(℃)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×166×145
質量(kg)
4.0
起動水位
設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動
空気容積(L)
3
仕様
設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様
最大水平圧送距離:下り勾配1%30m
付属品
普通弁座、止水栓、ストレーナー
質量(kg)
本体:23、温水弁座:4.2
消費電力(W)
100V:550(50Hz)、600(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
368×555×480
最大揚程(m)
3
プラグ
差込:2極アース付
吐出口径
25A
洗浄水量(L)
大:4.6、小:3.4
流入口径
30A×1
給水圧力(MPa)
0.17以上
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様
最大水平圧送距離:下り勾配1%30m
付属品
普通弁座、止水栓、ストレーナー
質量(kg)
本体:23、温水弁座:4.2
消費電力(W)
110V:550(50Hz)、600(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
368×555×480
最大揚程(m)
3
プラグ
差込:2極アース付
吐出口径
25A
洗浄水量(L)
大:4.6、小:3.4
流入口径
30A×1
給水圧力(MPa)
0.17以上
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。
耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
消費電力(W)
単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)
定格電流(A)
1.0/13.0
プラグ
差込:2極アース付
管径(Φmm)
吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。
耐用温度(℃)
断続的に90(上限5分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
631×205×348
質量(kg)
10
空気容積(L)
約10
起動水位
設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)
仕様
設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
汚水用グラインダー水中ポンプ
回転刃で汚水やトイレットペーパーを粉砕し、浄化槽等に流れた汚水を
VP30の管で最大揚程10m・最大水平距離110mまで圧送できる、低価格、
設置しやすい汚水用水中ポンプです。
用途汚水・雑排水
仕様
吐出:VP30(付属品の専用ねじ込み継手で接続)、(起動水)On:400mm、Off:100mm
材質
本体・ケーシング・羽根:ポリアミド(PA 6GF)、主軸:ステンレス鋼材
質量(kg)
13
ケーブル長(m)
10
耐熱温度(℃)
70(断続的に5分まで)
ポンプ水没最大水深(m)
5
最大排出量(m3/h)
10.3
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源
AC100V・50/60Hz
寸法(mm)
390×175×280
付属品
シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル