サニタリー フェルール 継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,751件の「サニタリー フェルール 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継手 フェルール」、「ヘルールストレーナー」、「溶接へルール」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)





1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 EPDM 形状 ヘルールガスケット 種類 ヘルールガスケットB型 寸法D(mm) 2.1 寸法E(mm) 5.5
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性 耐圧、耐油 機能 圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)




サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質 ステンレス(SUS304) 形状 ヘルール 寸法E(mm) 21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)