- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- サニタリー 配管 ヘルールのおすすめ人気ランキング
サニタリー 配管 ヘルールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新237件の「サニタリー 配管 ヘルール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ込みヘルール」、「サニタリー ホース」、「両ヘルールエルボ」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質
SUS304
形状
ヘルール
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状
ヘルール
材質
SUS304
形状
レジューサ
種類
サニタリー継手
種類
サニタリー継手
形状
キャップ
材質
SUS304
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
エルボ90°
サニタリー継手
形状
ソケット
材質
SUS304
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
寸法E(mm)
42
材質
SUS304
形状
チーズ
種類
サニタリー継手
サニタリー継手
種類
サニタリー継手
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
材質
SUS304
形状
メネジアダプター
寸法L(mm)
21
寸法A(mm)
50.5
寸法D(mm)
38.1
材質
SUS304
形状
レジューサ
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
45
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
脱着が多い場合に適しています。
フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。
用途食品工場、化学薬品工場
仕様
腐食性流体は使用不可
使用温度範囲
-30~120℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体
薬品(非腐食性流体に限る)
材質
SUS316L
形状
レジューサ
種類
サニタリー継手
寸法L1(mm)
45
材質
SUS316L
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
材質
SUS316L
形状
オネジアダプター