サニタリーバタフライバルブのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
104件の「サニタリーバタフライバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サニタリーバルブ」、「ヘルール バルブ」、「粉体バルブ」などの商品も取り扱っております。
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
仕様 禁油可 材質(本体) ステンレス304 接続形状 ヘルール バルブ種類 バタフライバルブ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 0.7 寸法E(mm) 150 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。 開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。
用途配管内の流量調整。 形状 ストレート 材質(本体) ステンレス(SUS316L) ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。シート部のシリコンゴムは食品衛生法適合品。開度10°刻みで任意の位置に固定できます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質 SUS316L 形状 ヘルール 種類 サニタリー継手 関連資料 承認図
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。
材質 シートリング:EPDM 材質(本体) ステンレス304 ハンドル形状 グリップ式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ボディをクランプ留めの構造にすることで、バルブの分解を容易にし、弁体・シートリング交換と分解洗浄の手間を大幅に削減できます。 グリップハンドルは全閉から全開まで5段階(18° 刻み)の開度調整ができます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質 SUS316L,EPDM 形状 ヘルール 種類 サニタリー継手 関連資料 承認図
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 シートリング:EPDM 材質(本体) ASTM316(SUS316L相当) 使用温度範囲(℃) -5~95 接続方式 ヘルール形 接続 フェルール 材質(ハンドル) ナイロン+AISI304 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
27,880 税込30,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
材質(本体) ステンレス316L バルブ種類 バタフライバルブ 仕様 禁油可 接続形状 ヘルール
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 0.7 寸法E(mm) 160 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
93,980 税込103,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。
材質 シートリング:EPDM 材質(本体) ステンレス316L ハンドル形状 グリップ式 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ストレート 質量(kg) 0.7 最高使用圧力(MPa) 0.7 寸法A(mm) 90 寸法E(mm) 70 材質(パッキング) PTFE ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 0.7 寸法E(mm) 150 材質(パッキング) FKM(フッ素ゴム) ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 材質(ハンドル) ADC12 クラス 5K/10K 材質(ステムベアリング) PPS バルブ種類 バタフライバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。
材質(本体) ステンレス316 バルブ種類 ボールバルブ 仕様 禁油可
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式 ウエハー 材質(シート) PTFE ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304N2 材質(ハンドル) FCD450-10 材質(ボディ) SCS13A クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーピースボディー、フルボート構造です。 接液部全てステンレス316Lです。 ガスケットは全てPTFEです。 ボルト締め付け構造の為、分解・洗浄が可能です。
材質(本体) ステンレス316L 質量(g) 1000 バルブ種類 ボールバルブ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質 SUS316 形状 ヘルール 種類 サニタリー継手 関連資料 承認図
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)