- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- サニタリー低圧クランプのおすすめ人気ランキング
サニタリー低圧クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新80件の「サニタリー低圧クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルール 継手」、「ヘルール ワンタッチクランプ」、「ヘルールバンド」などの商品も取り扱っております。
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
サニタリー継手
材質
ステンレス
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。
ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。
ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。
レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。
許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
圧力範囲(MPa)
1以下
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状
ヘルール
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
材質
SUS304
形状
クランプバンド
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
66
寸法D(mm)
44
寸法B(mm)
59
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
材質
SUS304
形状
クランプ
ボルト径
M8
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
サニタリー継手
種類
サニタリー継手
・ステンレス材質使用。
・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に
材質
ステンレス(SUS304相当)