- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- サニーコートのおすすめ人気ランキング
サニーコートのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新97件の「サニーコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニール 温室 カバー」、「保温 シート」、「園芸支柱 アーチ」などの商品も取り扱っております。
軽く保温性が良いので、燃油が大幅に削減出来ます。
熱融着を起さない(耐熱性)
光線透過率80%以上(施工直後)
フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。
タイプ
内張用
長さ(m)
100
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質
防霧滴透明
長さ(m)
100
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)
100
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。
お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別
d42L
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)
100
性質
防滴透明
焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに
厚さ(mm)
0.1
材質
農PO系PE
耐水性に富み、透湿性と通気性も兼ね備え、耐久性にも優れています。
優れた遮熱性により昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は逆に熱を逃がさず保温。
長期間にわたる連続展張が可能でありフィルムの張替え作業が削減されます。
流滴剤をコーティングすることで流滴効果が持続します。
特殊な流滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。
優れた保温強化剤を使用することによりトップレベルの保温性を実現しました。
優れた保温性を保持しつつ優れた透明性を実現。汚れにくく良好な光線透過率を持続します。
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
100
梨地効果により散乱光の増加。べた付かず作業性向上。霧靄の発生を抑制。
性質
防滴梨地
長さ(m)
100
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
強力タイプの本格構造。
ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。
前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。
出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。
ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)
25
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルム張りが二人作業で簡単にできます。
フィルムを傷つけず、すばやく展張できます。
ハウスの高さ4mまで使用可能。(4m以上の場合は特注)
質量(kg)
4(コロ助)、2.5(ソリッコ)
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色
透明
材質
ポリエチレン
加工
シングル
シート厚さ(mm)
0.1
トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに
使用目的
促成、保温、防病、防雨、防霜
バランスの取れた、高性能POフィルム。
用途塗布型長期展張用農POフィルム
関連資料
(0.14MB)
サービス分類
オーダー・加工