サバゲのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
94件の「サバゲ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「害獣対策エアガン」、「電動ガン」、「エア ライフル」などの商品も取り扱っております。
付属品 本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書 ブラック 質量(g) M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し 寸法(幅W×高さH)(mm) (M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min) - 仕様 エグザイアーエアーガン 付属品 - 種別 専用エアーガン 材質 - ホース長さ(m) - ホース径(Φmm) - 吸入流量 - 真空度(mmH2O) - アズワン品番 1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物 鳥類 セット内容 おどしパチンコ本体1セット、玉100個
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g) 130 タイプ 樹脂製コーン 接続 接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×226×160 流量(L/min) 範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 エアー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

このBB弾に使用している分解性プラスチックとは、自然界の太陽光や温度やバクテリアによって自然分解が促進されます。 最終的には二酸化炭素と水に分解される、環境に優しいプラスチックです。
対象動物 鳥獣 付属品 バイオ精密0.2gBB弾(1700発) 直径(Φmm) 6
1パック(1700発)
1,598 税込1,758
当日出荷

1パック(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり 長さ(mm) 700 幅(mm) 1100 質量(kg) 1.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物 シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品 ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V) 1.2 消費電力(mA) (使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫 害虫 動作範囲 左右:110度 上下:30度 使用範囲(m) 約10×10 アズワン品番 64-9675-48 超音波仕様 (範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

天然無害!固形タイプ(ハーブと樟脳)でドバトを寄せ付けない!雨にも強い!吊るすだけ簡単!30日と長持ち!
成分 ハーブ、樟脳、特殊セラミック 対象動物 ハト
1パック(12g×3個)
639 税込703
当日出荷

ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。 強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。 安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。
用途ハト駆除に。 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×205 有効成分 合成香料 対象動物 ハト
1本(420mL)
1,749 税込1,924
当日出荷

ネクストアグリバイオBB弾0.2g 6mm
仕様 約2500発 適合 電動ガン 防鳥くん DG-30M<N>
1パック
1,398 税込1,538
当日出荷

スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ
ブラック 材質 ABS樹脂 質量(g) 300 アズワン品番 64-9537-51
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物 鳥類 トラスコ品番 375-9733 幅(mm) 113 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 430 奥行(mm) 90 材質(磁石) フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物 ハト、スズメ、ムクドリ、カラス 付属品 吊り下げ用ひも付 全長×幅W(mm) 600×200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

「逃げ~るぞ!ザ・マシンガン」はマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホンです。火薬を使うことなくスイッチひとつで簡単にマシンガン音が再生でき、さらに鳥獣が音に慣れが生じにくい様にマシンガン音がランダムに再生されます。 ランダムなマシンガン音を採用! 自然の中で目立つ配色!! 火薬不使用! メガホン機能と簡単に切替え!! 耐水・耐塵でIP66をクリア! 耐候性の強いASA樹脂を採用!
材質 (外装)ASA樹脂 全長(mm) 約253 高さ(mm) 約228 質量(g) 約630(乾電池を除く) 最大出力(W) 10 口径(Φmm) 約150×135 定格出力(W) 6 機能 モード切替スイッチ、音量調節つまみ、トークスイッチ 電池寿命(時間) 音声時約9(JEITA) マシンガン音:ランダム再生継続で約8 使用乾電池 LR6(単3形 アルカリ)×6本[充電式電池は使用できません] 到達距離(m) 音声時約250(JEITA)、マシンガン音時約315(109dB以上) 防塵防水性能 IP66 (JIS C 0920に準拠) バンド長(mm) 約400(バンドは本体と着脱可能)
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物 鳥類 付属品 吊下ひも×1本 材質 スチロール樹脂、PET、他 質量(g) 約186 長さ(cm) (吊下ひも)120 全長(cm) 約49(本体)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷