- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- サプライ管のおすすめ人気ランキング
サプライ管のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新121件の「サプライ管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット 13mm」、「給水 管 止 水 栓」、「サプライ」などの商品も取り扱っております。
水栓に使用するフレキサプライ管です。
ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。
材質
SUS304
呼び径
13
パイプ外径(Φmm)
12.7
アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(曲り)です。
材質
ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7
材質
ステンレス
パイプ外径(Φmm)
12.7
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)
12.7
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様
ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質
黄銅、NBR
高さ(mm)
15
入数
10/箱、200/梱
ねじサイズ
G1/2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格
日本工業規格品
仕様
固定コマ
サプライ管用のパッキン・スベリパッキンのセットです。
材質
パッキン/NBR、スベリパッキン/PP
寸法
13
外径(Φmm)
13
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズ
G1/2
材質
パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト
外径×内径(Φmm)
14×13.4
パイプ外径(Φmm)
14
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質
銅
寸法A(mm)
80
パイプ外径(Φmm)
16
材質(ブレード)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
0.75
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(直)です。
材質
ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。
材質
ステンレス(SUS)316L
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.75
取付ねじ
G1/2
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質
NBR、EPDM、PE
1個
¥199
税込¥219
当日出荷