- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- サポート柵のおすすめ人気ランキング
サポート柵のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新117件の「サポート柵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルミナス サポート柵」、「棚 落下 防止」、「落下防止 柵」などの商品も取り扱っております。
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
物品の落下を防止する機能に加え、バーを手前に倒すことで物品の出し入れも容易に行えます。耐震対策として、エレクターシェルフ専用の落下防止オプショナルパーツが追加されました。
用途落下防止金具
材質
SUS304(18-8)ステンレス、アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
スチール棚用の落下・こぼれ防止用パーツです。
スチール棚の枠に差し込むだけの簡易取り付けタイプです。
高さ(cm)
11
ポール径(Φmm)
25
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.3~2.6
材質
再利用タイヤチューブ
棚の背面に差し込み、物品の落下を防止します。
有効高さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚の側面に差込み、物品の落下を防止します。
材質
クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
有効高さ(mm)
100
【ポール直径19mm】アイリスオーヤマ メタルラック(R)のコンパクトタイプ メタルミニ専用のガイドです。 収納物の落下防止に最適です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルミニ専用のガイドです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
適合
メタルミニ・メタルシェルフSEM全般
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)
約19
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
中量棚NL型用の落下防止バーです
間口(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。
棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。
用途キャニオンシェルフに取り付けて収納物の落下を防ぐために。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
スチール棚用の間仕切り用パーツです。スチール棚の上下のどちらにも取り付けできます。
特に雑誌の場合は、このディバイダを上から間仕切りするとすっきり整理できます。
高さ(cm)
22
ポール径(Φmm)
25
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプ
ループベルトタイプ
ベルト色
ブルー
材質(ベルト)
ナイロン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
使用方法
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色
黒
タイプ
樹脂バックル
破断強度(kg)
100
材質(ベルト)
ポリプロピレン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)