サムソナイト キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「サムソナイト キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーツケースのキャスター」、「スーツ ケース キャスター 交換」、「キャスター45mm」などの商品も取り扱っております。

1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 型式 L型ゴム 材質(車輪) ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪) ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番 440G、440R
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) ハードゴム
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製ハウジング・ホイールを採用しておりサビの心配がありません。大手スーツケースメーカー採用実績あり。スムーズで安定した走行・旋回性能。グリースキャップシステム(PAT NO.4127347)
材質 ハウジング:ポリプロピレン、 ヘッド(取付台座)/ホイール:6ナイロン、タイヤ:ポリウレタン 関連資料 (0.35MB)
1個
499 税込549
当日出荷


モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として 取扱説明書
1個
459 税込505
当日出荷


一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番 EA986MF-50 軸径(Φmm) 6 許容荷重(kg) 40 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 70 材質(車輪) ソリッドラバー 車輪幅(mm) 18 硬度 80 ショアA ボス幅(mm) 22.5 ベアリング ボールベアリング 耐熱温度(℃) -20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性 耐衝撃性 材質(ホイール) ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番 STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール) ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪) ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工具など、重たい荷物の持ち運びを楽にするキャスターバッグ。 2層構造で工具と書類等を分けて収納できます。 機内持ち込みサイズのため、短期出張用のバッグとしても便利です。
付属品 ショルダーベルト、レインカバー 質量(kg) 3.2 材質(本体) ポリエステル 容量(L) 21 耐荷重(kg) 10 外寸法・幅(mm) 445 外寸法・高さ(mm) 335 外寸法・奥行(mm) 200 有効内寸法・奥行(mm) 150 有効内寸法・高さ(mm) 320 有効内寸法・幅(mm) 430
1個
14,980 税込16,478
当日出荷