- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- サヤ管カップリングのおすすめ人気ランキング
サヤ管カップリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「サヤ管カップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サヤ管カッター」、「さや管」、「フレキ管・樹脂管」などの商品も取り扱っております。
CD管、サヤ管相互の接続に使用します。
Gタイプは接続も解除も一発でOK。スリムなストレートタイプです。
形状
カップリング
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質
PVC
形状
カップリング
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法t(mm)
5
形状
パイプ
長さ(m)
10
長さL(m)
10
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)
(最小値)1.5
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)
ABS
色
オレンジ
材質(ストッパー)
PC
用途一時補修用
材質
PVC
形状
ユニオン
種類
塩ビ管用継手
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。
用途樹脂管の保護に使用します。
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類
樹脂管
材質
被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)
13
長さL(m)
50
寸法D1(Φmm)
27
寸法D2(Φmm)
17
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
1.9
適合規格
JIS K6787。JIS K6769
最高温度(℃)
95
最低温度(℃)
管内の水が液体の状態で0
形状
パイプ
長さ(m)
50
内径(Φmm)
12.8(樹脂管)
呼び径
13A
規格
JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)
50
肉厚(mm)
2.1(樹脂管)
外径(Φmm)
17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)
対応
被覆厚さ(mm)
5