サヤ管クリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
100件の「サヤ管クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ留め具」、「蛍光灯 留め具」、「パイプホルダー」などの商品も取り扱っております。
サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合 サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
1箱(10本)
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合 三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応 使用環境温度(℃) -20~60
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合 三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20 使用環境温度(℃) -20~60
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷


外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番 337-6036 適合機種 SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合 VP管用、ドレンパイプ用
1箱(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合 三栄水栓製ダクト(R58-1-20) 対応配管外径:20.5~28 使用環境温度(℃) -20~60
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
1セット(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
1個ほか
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ支持バンド
ビスなし
用途塩ビ配管の壁固定用 材質 PVC
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質 アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合 SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ トラスコ品番 816-2455 適合機種 SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ 質量(g) 25
1個
959 税込1,055
当日出荷

パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質 PA 取付穴径(Φmm) (ビス)4.5
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パイプホールド
Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質 高耐食溶融めっき鋼板 タキゲンコード 24500
1個
1,069 税込1,176
当日出荷