- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 食品・飲料
- 食品
- サラヤ匠の塩飴のおすすめ人気ランキング
サラヤ匠の塩飴のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新43件の「サラヤ匠の塩飴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩分チャージ」、「熱中カリカリ梅」、「サラヤ 飴」などの商品も取り扱っております。
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
3種類の風味を選べます。
塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。
(入り数[目安]:約180個)
■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。
成分
(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g
種別
塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味
材質
ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET
色
半透明(無着色)
質量(g)
約4/粒
種類
飴
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容器:142×142×200
製品質量(g)
750
原材料
砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
こまめな塩分補給に便利
夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット
一袋約230粒の大容量
◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。
◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
種別
レモン塩味
容量
約230粒入り
種類
タブレット
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×420×60
名称
清涼菓子
賞味期限
365日
原材料
ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料
栄養成分
(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04。g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
1袋(620g)
¥1,698
税込¥1,834
当日出荷
瀬戸内レモン果汁と、室戸海洋深層水塩を使用。1粒にレモン2個分のビタミンCを配合
原材料
水飴(国内生産)、砂糖、食塩、レモン果汁、ショートニング/ビタミンC、酸味料、着色料(クチナシ)
1袋(1kg)
¥2,690
税込¥2,905
7日以内出荷
熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容
ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
約230×130×130
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質
ポリエステル(PE)
耐熱温度(℃)
-5~60
従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。
大人数に対応可能。
熱中症対策の決定版。
熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容
アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2
種類
応急セット、飴・タブレット
本体寸法(mm)
バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
材質
PET樹脂
容量(mL)
1400
寸法(mm)
120×120
高さ(mm)
128
耐熱温度(℃)
-5~60
TKG品番
9-0253-0401
TKG品番(2017)
6-0233-0901
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)
約40(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×82×12.5
温度測定範囲(℃)
0~50
機能
WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
設定範囲
(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命
約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式
ハンディタイプ/壁掛け
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1ケース(500mL×24本)
¥4,939
税込¥5,334
翌日出荷
本棚や引き出しに収納できるコンパクトなケースに入った熱中症対策キット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
ケース×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×2、クールタオル×1、塩タブレット×1、熱中対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【バッグ】205×80×230
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
「夢のくちどけ」元気速攻チャージ!ココロとカラダの元気をサポート!
美味しく、素早くエネルギーチャージ!飴よりも早く口の中で溶けます。
口の中で清涼感が感じられます。水分が無いと溶けないので保管しやすい!
用途熱中症対策や塩分補給に
成分
(100gあたり)たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:93.5g、エネルギー:375kcal、ナトリウム:49mg
種類
飴・タブレット
容量(g)
約460(約200粒)
原材料
ぶどう糖、食塩/クエン酸
1袋
¥2,998
税込¥3,238
翌日出荷
食品の品質保持や機器類の衛生維持に。消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤(中性)です。
液性
中性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液です。
使用後も有効成分が消毒持続効果を発揮。
手荒れに配慮した手指消毒用アルコール製剤。
成分
クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、安息香酸デナトニウム
エタノール濃度(w/w%)
72.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
78.67
効果
手指・皮ふの洗浄・消毒
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合
GUD-500-PHJ
容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
容器
【指定医薬部外品】
エタノール(100mL中79.2mL含有)を有効
成分とした手指・皮膚用の洗浄・消毒剤です。
食品を扱う方々の手指にぴったりです。
用途手指・皮膚の消毒液
成分
100mL中エタノール79.2mL 添加物:中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na、グリセリン脂肪酸エステル
区分
指定医薬部外品
液性
中性
関連資料
【商品カタログ】ハンドスキッシュシリーズ(0.98MB)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
79.2
効果
消毒
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタ
なし
種別
農業関連
文字
のぼり ハスカップ 果肉しっかり、甘みたっぷり
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。
エタノール濃度(w/w%)
72.3
成分
エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
78.67
効果
手指・皮ふの洗浄・消毒
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分
有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)
57.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
65