サンエス充電器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
102件の「サンエス充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンエス バッテリー」、「rd9345充電器」、「rd9870j 充電器」などの商品も取り扱っております。
1個
2,400 税込2,640
3日以内出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
充電時間(時間) (LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様 ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質 ケース:94V-0 ABS+PC タイプ スイッチングタイプ ケーブル長(m) 約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×35×23.4 定格出力 DC12V1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) リップル 120mVp-p(max) 定格入力 AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット
13,900 税込15,290
当日出荷

カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様 DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,800 税込12,980
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m) 約1.8 極性 センタープラス 定格入力 AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

12V/7.4Vの胸スイッチ付き、スイッチなし空調ウェア共通で使用できます。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 商品タイプ 充電器のみ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力 DC12V 1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様 【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m) 約1.5 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス プラグタイプ センタープラス(+) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容 BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g) バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec) 7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらに軽量化。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容 ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個 厚さ(mm) (ファン)38 質量(g) (ファン1個あたり)約100 ファン外径(Φmm) 102 動作時間 バッテリー使用時:約4時間(12V駆動時)/約8時間(9V駆動時) アズワン品番 64-8517-99 モーター寿命(時間) 約5000
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

定格入力電圧(V) AC100~240 プラグ (出力)センタープラス 入力周波数(Hz) 50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


RD9010H/RD9020H(2020年新型ファンユニット)とRD9090(2020年新型バッテリー)をつなぐケーブル。
全長(mm) 1023
1個
789 税込868
当日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セット内容 BT01411用急速AC充電アダプター 適合バッテリー BT01411のみ
1個
2,200 税込2,420
5日以内出荷

バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ セット内容 ケーブル トラスコ品番 770-5972 種別 ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
700 税込770
当日出荷