- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- サンコー 50bのおすすめ人気ランキング
サンコー 50bのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新214件の「サンコー 50b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみコンテナ 30l」、「オリコン ふた付き」、「コンテナ 70l」などの商品も取り扱っております。
フタの有無
なし
種別
SK50B2H
材質
PP
有効内寸(mm)
491×332×303
外寸(mm)
530×366×321
内寸(mm)
491×333×311
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
50B:10.13(1033)。50B(3):7.64(780)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
用途配送兼ラック用コンテナー
フタの有無
なし
適合
カード差し/片短辺21型。特殊機構/片短辺回転扉付(開口サイズ/265×220mm)
種別
552570-00
材質
PP
形状
底面/SB(斜)
有効内寸(mm)
491×332×303
外寸(mm)
530×366×322
内寸(mm)
491×333×311
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
6.46(659)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
フタの有無
なし
種別
SKO50BTMYE
材質
PP
有効内寸(mm)
491×332×303
外寸(mm)
530×366×321
内寸(mm)
491×333×311
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
50B:10.13(1033)。50B(3):7.64(780)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・幅(mm)
493
フタの有無
なし
種別
550810BL00
材質
PP
有効内寸(mm)
491×332×303
外寸(mm)
530×366×321
内寸(mm)
491×333×311
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
50B:16.25(1657)。50B(3):8.88(905)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
フタの有無
なし
種別
SK552570
材質
PP
有効内寸(mm)
491×332×303
外寸(mm)
530×366×322
内寸(mm)
491×333×311
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
6.46(659)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無
なし
仕様
(カード差し取付面)片短辺(扉なし)、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合
オリコン30、40、50フタ
種別
50B
材質
PP+PC(扉)
タイプ
片短辺回転扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)
491×332×303
外寸(mm)
530×366×321
内寸(mm)
491×333×311
機構
片短辺回転扉付
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
50B:10.15(1036)。50B(2):7.72(788)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
長、短側面内倒れ式オリタタミコンテナーです。オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切替やリターナブル容器として活躍します。上フタなしタイプ
材質
PP
外寸(mm)
536×373×18
嵌合商品
オリコン 40B-K
フタの有無
あり
種別
SK50B
材質
PP
有効内寸(mm)
490×331×302
外寸(mm)
538×366×334
内寸(mm)
491×333×302
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
50B:13.08(1334)。50B(3):10.40(1060)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
フタの有無
あり
種別
SK556280
材質
PP
有効内寸(mm)
490×333×302
外寸(mm)
538×366×334
内寸(mm)
491×334×302
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
11.38(1160)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
フタの有無
なし
種別
SKO40BTMYE
材質
PP
有効内寸(mm)
490×331×253
外寸(mm)
530×366×272
内寸(mm)
491×333×261
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
40B:9.02(920) 。40B(2):6.91(705)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
フタの有無
なし
種別
SKO30BTMYE
材質
PP
有効内寸(mm)
490×331×186
外寸(mm)
530×366×205
内寸(mm)
491×333×195
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
30B:12.25(1249)。30B(2):9.99(1100)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.32
最大積載荷重(kg)
20
表面抵抗値(Ω)
1016
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
341
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
600
フタの有無
なし
種別
SKO30BTMBL
材質
PP
有効内寸(mm)
490×331×186
外寸(mm)
530×366×205
内寸(mm)
491×333×195
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
30B:12.25(1249)。30B(2):9.99(1100)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
ロック解除方式で扉を開閉できます。
積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。
短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
有効内寸法・高さ(mm)
305
同クラスのオリコンで最も軽いシリーズ
フタの有無
なし
仕様
カード差し取付面/4辺
材質
PP
形状
(底面)斜格子リブ
機構
4辺ラベル剥離用線シボ面有
底形状
斜格子リブ
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
嵌合商品
オリコン P31B
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無
あり
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
フタの有無
なし
種別
550810YE00
材質
PP
有効内寸(mm)
491×332×303
外寸(mm)
530×366×321
内寸(mm)
491×333×311
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
50B:16.25(1657)。50B(3):8.88(905)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.59
最大積載荷重(kg)
20
表面抵抗値(Ω)
1016
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
329
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
600