- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用夏季向け用品
- サンシェイドのおすすめ人気ランキング
サンシェイドのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新106件の「サンシェイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンシェード 車 サイズ」、「サンシェード」、「アルミサンシェード」などの商品も取り扱っております。
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
材質
ポリエチレン
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色
ブラウン
厚さ(mm)
(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)
1
材質
生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)
約89
フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP!
吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。
太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。
使用しないときは折り畳んで収納可能です。
ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
用途車内の日除け
付属品
吸盤2個(吸着時Φ46mm)
材質
本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス。縁部:ポリエステル。吸盤:PVC
質量(g)
215
寸法・サイズ(mm)
幅1450×高さ700(最大値)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約700X150X30
ハトメ内径(Φmm)
約12.5
1枚
¥598
税込¥658
当日出荷
目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
2倍の空気層で強力断熱&消臭抗菌
用途車用サンシェード
日よけや目隠しに便利なガーデンシェード●ハトメ8箇所付き●水洗い可能●付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします●【レギュラーフック】●サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い●取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等●【マグネットフック】●マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適●取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード
紫外線遮断率(%)
70
ハトメ
8か所
パッと広がる。サッとたためる。シュッと収納。
利用後、両手でひねればコンパクトにたためます。
保管に便利な収納袋付。
使用時、収納袋はハンドルカバーとしても使用できます。
フロントウインドウ用。
吸盤不使用。(純正サンバイザーで押えるだけ)
用途日除け
遮光率(%)
99
奥行(mm)
40
色
ブラック/シルバー
太陽光や温度を和らげ、簡易的にプライベートを守る定番品!車内温度上昇を抑える効果があります。【消臭&断熱+UVカット】光触媒効果でニオイを分解!!断熱素材で車内温度を抑制!!取り付け簡単!吸盤付きでワンタッチ装着!
用途その他アクセサリー
付属品
取付用吸盤×2
日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。
材質
ポリエチレン
紫外線遮断率(%)
約85
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
0.5
遮光率(%)
黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9
キルト生地+ダブルシェードの3層構造!。熱と光を跳ね返すシルバーとオシャレで高級感のあるキルトのリバーシブルタイプ!。。シェード両面に消臭、抗菌付
色
ブラック/シルバー
材質(本体)
アルミニウムパウダーコート、ポリエステル210デニール
周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用
使用
フロントウインドウ用。
ドライブレコーダーにも対応。(装着したまま取付可能)。
ワイドミラー、スクリーンサンバイザーもOK。
遮光&断熱 UVカット。(2倍の空気層でダブルブロック)。
消臭効果・抗菌効果。
吸盤不使用。(本製品ポケット部を純正サンバイザーに被せて置くだけ)
用途日除け
幅(mm)
200
色
表:ブルー、裏:シルバー
奥行(mm)
70
伸縮ゴム採用で、窓幅に合わせて生地が伸縮。
睡眠時やプライバシーの保護等に最適。
日射しをカットし、冷房効率アップ。
ゴムが伸び縮みし、窓幅に簡単に合わせることが可能。
吸盤で窓に簡単貼付け。
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
530×700
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。
室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。
設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。
設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。
空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして
取付け高さ(cm)
約201~301
日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
色
ブラウン
農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。
水分を吸わない為、腐食しません。
日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。
カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。
節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に
仕様
ラッセル織
タイプ
フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
日よけや目隠しに便利なガーデンシェード。急な雨でも安心の撥水タイプ。UVカット率約95%、遮光率約95%、水洗い可能、優れた撥水力。生地に撥水加工+PUコーティングを施しているため、急な雨でもしっかり弾いて生地に染み込まない。撥水度4級。撥水度試験は1-5級(1級:低撥水、5級:高撥水)で評価。4級は「湿潤がなく、小さな水滴が付着」というレベル。高いUVカット率/遮光率。ともに約95%以上と強い日差しでも安心の高品質生地を採用。シェードを取り付けることで室内の冷房効率もアップ。グレー、ベージュの2色はおしゃれな麻風仕上げ。自然な風合いになるよう丁寧に織り込まれたリネンテイスト。ボタニカルはデザイン重視のカーテン生地を採用。伸び縮みせず、しわになりにくいだけでなく、耐久性と速乾性にも優れている。また、風を通さないというデメリットを解消するため、生地に細かな穴をあける工夫も。
用途日よけシェード/サンシェードとして、日よけ/雨よけ/紫外線対策/省エネ/節電に
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
厚さ(mm)
5
材質
(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
2倍の空気層で強力断熱&消臭抗菌!。シェードが熱とUVから社内を守る!空気層で遮光&消臭抗菌
仕様
吸盤数:2
材質
[本体]アルミニウム パウダーコート、[吸盤]PVC