- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- サンソフトのおすすめ人気ランキング
サンソフトのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新436件の「サンソフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サン電子 RX220」、「おくだけセンサー」、「ジョイントスノコ」などの商品も取り扱っております。
ソフトな水切りマットのスタンダードタイプ。各種施設の水回りを安全・快適にします。クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。全面に設けた丸穴と長穴ですばやい水切りが可能。移動・保管・メンテナンスが簡単。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
14
質量(g)
475
防炎性能試験番号
EO.920181
耐荷重(kg/cm2)
8.3
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)
上り:最大50/下り:最大150
伝送方法
LTE
周波数
B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
キャリア
適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク
モジュール
AM Telecom「AMM570」
アクセス方式
LTE
通信速度
データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート
周波数(MHz)
無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))。B8(880~915(UL)、925~960(DL))。B18(815~830(UL)、860~875(DL))。B19(830~845(UL)、875~890(DL))
インターフェース
100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1
電源(V)
DC:5V~27.4V(±5%)
動作温度範囲(℃)
-20~60
LED
8個
プロトコル
サポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1
機能
DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能
制御電源
(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソフトな水切りマットのスタンダードタイプ。各種施設の水回りを安全・快適にします。クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。移動・保管・メンテナンスが簡単。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
150
幅(mm)
75
厚さ(mm)
14
質量(g)
81
防炎性能試験番号
EO.920181
耐荷重(kg/cm2)
8.3
ソフトな水切りマットのスタンダードタイプ。各種施設の水回りを安全・快適にします。クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。移動・保管・メンテナンスが簡単。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
150
幅(mm)
75
厚さ(mm)
14
質量(g)
84
防炎性能試験番号
EO.920181
耐荷重(kg/cm2)
8.3
ソフトな水切りマットのスタンダードタイプ。各種施設の水回りを安全・快適にします。クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。移動・保管・メンテナンスが簡単。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
厚さ(mm)
14
質量(g)
37
防炎性能試験番号
EO.920181
耐荷重(kg/cm2)
8.3
NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途NTTドコモ専用のLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。
付属品
各スタートアップマニュアル/RX230本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本
色
シルバー
周波数
2100/800MHz
伝送速度(Mbps)
下り:最大112.5/上り:最大37.5
伝送方法
FDD-LTE
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。
用途NTTドコモのLTE回線に対応。下り最大112.5Mbps上り最大37.5Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE網でデータ通信が可能。
仕様
NTTドコモLTE/3G網
付属品
スタートアップマニュアル(保証書付き)
色
シルバー
周波数
2100/800MHz
伝送速度(Mbps)
下り:最大112.5/上り:最大37.5
伝送方法
FDD-LTE
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。
これにより通信障害発生時に主回線から副回線に切り替えお客様の大切な通信を継続します(自動切替機能は今後のファームウェアアップデートで実現)。
WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。
また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。
高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。
またVPN通信時も高速となりリモートメンテナンス運用もスムーズに実現します。
※RXシリーズと比較。IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております。
※L2TP/IPsec v3対応予定有。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応しており、キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。
Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
1個
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
Bluetooth対応無線センサ。おくだけセンサーリンクは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したBlueTooth対応マルチセンサーです。おくだけセンサリンクのセンサデータはスマートフォン、タブレット端末で閲覧可能。NTTドコモ等が推進する「Linking」連携機能登載で、スマートフォン等に「Linkingアプリケーションソフトウェア」をインストールする事でセンサデータをスマートフォン等から閲覧等可能。USB給電対応も可能です。
仕様
【電力送信】最大8.8dBm(出荷時0dBm)
質量(g)
約100
形式
【ビーコン】Linkingアドバタイズ情報規定に準拠
規格
電波法:技術基準適合証明等の認証を受けたモジュールを内蔵、EMC:VCCI class-B
電源
コイン電池(CR2450)
精度
±0.4℃
センサー
【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT、【ビーコン送信】温度、湿度、電池残量、時期(開閉)、【GATT取得可能】温度、自都度、電池残量、時期、(開閉)、加速度、照度
温度測定範囲(℃)
-20~60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×22 (対角 約93 )
湿度測定範囲(%)
0~85%
インターフェース
Bluetooth
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×22
使用環境温度(℃)
-20~60
防塵防水性能
IP65相当
電池寿命
約8カ月(ビーコンのみ)、約7カ月(加速度・温度・湿度・照度の通知を有効にて使用した場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)
使用環境湿度(%)
0~80
プロトコル
【無線】Bluetooth
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
5認定済、デザインID(QDID) 108271
プロファイル
【GATT】LinkingプロファイルBLE仕様・(PDLP)に準拠
送信間隔
【ビーコン】800msec(※データ更新間隔は4秒)
使用周波数(MHz)
2402~2480(40チャネル)
1個
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
仕様
LBX8110とACアダプターのセット
付属品
取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
DRX用 ACアダプタ。
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
質量(g)
約495
寸法(mm)
300×300
商品タイプ
本体
無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。これにより通信障害発生時に主回線から副回線に切り替えお客様の大切な通信を継続します(自動切替機能は今後のファームウェアアップデートで実現)。WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。またVPN通信時も高速となりリモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応しており、キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
家庭用アンテナマスト
付属品
キャップ付
材質
溶融亜鉛メッキ
長さ(m)
1.8
RXシリーズ用固定金具セット。盤内等に設置時に利用。ネジ4個付き
用途盤内などへルータ設置時に最適
付属品
スタートアップマニュアル(保証書付き)、取り付けネジ×4
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。
デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。
また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。
筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。
車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。
IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載
安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
仕様
スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC
質量(g)
約120
入力電圧(V)
DC 5~32 (±5%)
対応
UIMカード:nano SIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込)
周波数範囲(MHz)
B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL))
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
上り50/下り150
動作温度(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換内容
NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
回線種別
LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
Webサーバ機能
DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアで利用出来るLTE対応ルータ機能搭載通信アダプタ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。
付属品
各スタートアップマニュアル/AX220本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本
色
グレー
周波数
B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
伝送速度(Mbps)
上り:最大1/下り:最大1
伝送方法
LTE
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
RXシリーズ用ACアダプタ
適合機種
RXシリーズ全機種
電源
DC12V
温度(℃)
(保証)-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。Linuxゲートウェイ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアで利用出来るLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。
付属品
各スタートアップマニュアル/NSX7000本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本
色
ブラック
周波数
B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
伝送速度(Mbps)
上り:最大50/下り:最大150
伝送方法
LTE
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥77,980
税込¥85,778
14日以内出荷