サンドブラスト面のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
117件の「サンドブラスト面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラスト面」、「サンドブラスト マスク」、「厚地鉄工」などの商品も取り扱っております。
研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。
用途サンドブラスト用 仕様 作業帽用(ヘルメットなしで着用) 材質 (メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
25,900 税込28,490
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンドブラスト用送気マスク。生地の耐久性が従来品に比べて飛躍的に向上しました。 フードを装着したまま目ガラス交換可能。工具を使わずに簡単に交換できます。 指定防護係数1000の高い防護性能 半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能 フードを外しての移動時も粉じん対策ができる 上下左右に向いても視界良好。フードが首の動きに追随します。
用途サンドブラスト用送気マスク。橋梁作業向け呼吸用保護具。ブラストによる鉛・クロム・PCB含有塗膜除去、素地調整。 規格 T 8153 準拠 ホース長さ(m) 最大100 仕様 最低必要空気量:120L/分、指定防護係数:1000
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレガラスが1枚付き、メガラスを保護する簡易タイプです。
仕様 作業帽用(ヘルメットなしで着用) 材質 (メガラス)アクリル、(プレガラス)セルロース系樹脂、(生地)ゴム引
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷

呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
仕様 ヘルメット用 材質 (メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,900 税込26,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い視界と高い密閉性を備えたエアラインヘルメットです。 頑丈な帽体が研磨剤の跳ね返りから頭部と顔面を保護します。 空調機能を備えたレギュレーターが夏場の高音な空気を冷却、又、冬場の冷気を加温、一年を通して快適に作業頂けます。 遮音機能を備えた独自構造のインナーパッドが頭部をしっかりホールドして視界を確保します。 インナーパッドは取り外して洗濯頂けます。 ティアオフ方式のレンズ保護フィルムが常にクリアな視界をキープ、レンズ交換の手間を省き生産性の向上に貢献します。 交換用レンズはインナーレンズ、アウターレンズ、ティアオフレンズ、3種類ご用意しております。 流量警告ゲージ、連結チューブ、空調機能付きレギュレーター、ナイロンケープが同梱されております。
用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。 仕様 CE2797他、漏れ率:0.0005 サイズ フリー 調整方式 サイズ調節:ラチェットダイヤル式
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷

低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様 吸気口付、前ボタン式 その他 マスクは別売りです。 適合 併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 適合マスク ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 ガラス部 セルロース系樹脂
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。 防水加工は施しておりません。
適合 併用可能マスク:ハイラック、1010A等 適合マスク ハイラック、1010A等 ガラス部 セルロース系樹脂
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質 (不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm) 本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2) 50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

空気が一定流量で供給されます。(流量調整可) シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。 広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用 仕様 保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下) 適合 AL-15用フェイスシールド トラスコ品番 816-7380 質量(g) 820 色(帽体) ブルー
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番 773-7505 質量(g) 3030 粒子捕集効率(%) 99.97以上 国家検定合格番号 第TP48号 流量(L/min) 170・200(2段切り替え) 充電時間(時間) 4 稼働時間(時間) (風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
229,800 税込252,780
翌日出荷

軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様 レギュレーター:標準タイプ(JHV-300) トラスコ品番 388-1130 質量(kg) 2.4
1セット
60,980 税込67,078
翌日出荷

広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
トラスコ品番 795-8323 質量(g) 335
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

適合 粒度16~180(サンド) エスコ品番 EA127BB 寸法(mm) 175(H)×210(L) 質量(g) 600 能力 1kg(サイドタンク) 使用圧力(MPa) 0.64 空気消費量(L/min) 140 ノズル口径(Φmm) 4 所要圧縮機(kw) 0.75以上 吸入口サイズ 1/4inchPT
1台
9,630 税込10,593
翌日出荷

ノバ3専用の交換用インナーレンズです。
用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。 材質 ポリカーボネート クリア
1箱(10枚)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃) 80 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番 795-5804 質量(g) 2800 粒子捕集効率(%) 99.97以上 国家検定合格番号 第TP47号 流量(L/min) 170・200(2段切り替え) 充電時間(時間) 4 稼働時間(時間) (風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

材質 生地:ポリプロピレン、アイピース:ポリカーボネート
1個
21,980 税込24,178
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)