サンワサプライ ケーブル配線トレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
84件の「サンワサプライ ケーブル配線トレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オフィス 配線整理」、「配線整理用品」、「ケーブル配線トレー メッシュ」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様 重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg 付属品 クランプ×2個 材質 スチール 寸法(mm) W885×D164×H161 梱包内容 1個口/945×193×72mm・3.22kg
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様 重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg 付属品 クランプ×2個 材質 スチール 寸法(mm) W537×D164×H161 梱包内容 1個口/597×164×161mm・1.9kg
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール、メッシュ、布 付属品 クランプ×2、ベルクロファスナー×4 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×153×163 アズワン品番 64-0897-69
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワサプライケーブル配線トレー
スチールタイプで、幅580~最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。
付属品 クランプ×2、面ファスナー×4 材質 スチール 使用工具 プラスドライバー/手袋 組立時間 30分 総耐荷重(kg) 6 組立人数 1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール・ナイロンメッシュ 付属品 金具×2、ベルクロファスナー×4 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×159×117 アズワン品番 64-0897-72
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
奥行(mm) 200 高さ(mm) 120 材質(本体) 本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
材質 ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 質量(g) 969 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×160×132
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質 6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個) 10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
材質 スチール 総耐荷重(kg) 5
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、 付属品 デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質 パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm) 1200 幅(mm) 105 厚さ(mm) 取付け面:最小5、最大50 ホワイト 高さ(mm) 207 質量(g) 2300 湿度(%RH) 40-60 保存温度(℃) 10- 30 取付場所 デスク固定 動作温度(℃) 10- 30 静止耐荷重(kg) キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

レノックス(RX型)、モルノート(MF型)、事務用デスクに使用可能なケーブルトレーです。
質量(kg) 0.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×60×20
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

デスクシステム(NED型)に使用可能なケーブルトレー
トラスコ品番 868-5799 材質 スチール塗装仕上 質量(kg) 1 ウォームホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×87×140
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ H型 長さ(mm) 2000 材質 硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質 鉄t2.3 塗装色 ブラック 適合機種 FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く) 質量(kg) 0.5 呼称 1U RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,788 税込4,167
5日以内出荷

材質 鉄t1.6 塗装色 ブラック 外形寸法W(mm) 80 外形寸法H(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
ブラック 長さ(mm) 114 幅(mm) 600 高さ(mm) 76 質量(kg) 1.2 セット内容 ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド 保証期間 2年
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

1個ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)